12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
利用シーンに合わせ形態を変更させることができる7口の電源タップ(OAタップ・コンセント)です。可動式の脚パーツを活用することで、電源アダプタなど重いものを差し込んでも横転しにくく、強力なネオジム磁石でスチール製の家具や事務機に貼り付けることもできます。差込口の取り出し方向を変更することのできる機構も搭載し、活用幅が広がります。 7つの差込口を備え、利用シーンに合わせ形状を変更させることができる可動式電源タップです。 脚パーツを展開することで重いACアダプタなどを接続した際もタップが横転しにくくなります。 脚パーツ底面には超強力なネオジム磁石を配しており、スチール製の事務機などにしっかりと固定できます。 差込口の取り出し方向を変更できる回転機構搭載しており、使用環境に合わせた自由度の高い設置が可能です。 差込口にプラグが差し込まれていない場合に埃の侵入を防止する「ほこり防止シャッター」を装備しています。 差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 ACアダプタなど大きなプラグを接続しても隣の差込口に干渉しにくいよう、2つの差込口を他の差込口から離し、向きも変更して配置しています。 2ピン式のコンセントプラグにはトラッキング現象による火災の防止に有効な絶縁スリーブを装備しています。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 誘導雷による最大12500Vまでの雷サージを吸収する素子(バリスタ)を搭載し、接続機器を保護します。(※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。受けた電圧や回数により性能は劣化します。)
定格出力電力(W)1500 定格出力電圧(V)125 定格出力電流(A)15 マグネットあり ブラック 材質本体:ABS樹脂/プラグ:PVC/差込口:フェノール樹脂 使用地区日本国内専用 安全規格電気用品安全法:PSE適合 付属品取扱説明書 その他差込口の取り出し方向を変更できる回転機構搭載 転倒予防用可動脚パーツを装備 機能二重被ふく/雷ガード コンセント個数7 コンセント形状2ピン 絶縁種別絶縁キャップ付プラグ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約371×35×36 シャッターほこりシャッター付き プラグ形状スイング 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

差込口が回転することで、無駄なく差せる。 雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。 耐トラッキングカバーで電気火災を予防。 コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線。 仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定可能。 安全キャップ付属。 スッキリ配線できるスイングプラグ。 コードは保護被覆付安全構造。
付属品仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3.1×10mm)、安全キャップ×4個 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数7 定格電流(A)15 電源コード(m)2 機能耐トラッキング プラグ形状スイング 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
2,278 税込2,506
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンセント個数7 コンセント形状2P 電源コード(m)1 機能耐雷 プラグ形状2P・スイングプラグ 耐雷サージあり 雷ガードあり
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。 プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。 スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。 180°回転スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。 耐トラッキングカバー付。 電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)
スイッチ一括集中スイッチ 定格電力(W)合計1500まで 定格125V、15A コンセント個数7 コンセント形状3P抜け止め 電源コード(m)2 機能マグネット付、耐トラッキングカバー付、電源ラインサージ低減、パイロットランプ付 マグネット プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガード 耐トラッキング
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップです。 雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップ(コンセント)です。 最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。 プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な7個口タイプです。 7個口のうち4個口は一括スイッチによるON/OFFができ、残り3個口は常時通電ですので、使用機器に合わせた差込口の使い分けが可能です。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
コンセント個数7 プラグ形状スイング スイッチ一括集中スイッチ 機能雷ガード、絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、マグネット付、連動機能、二重被ふく RoHS指令(10物質対応)対応 コンセント形状3P抜け止め 定格15A・125V・1500W グレー 材質本体:ABS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295.0×50.0×31.0 付属品EURoHS指令準拠、環境配慮パッケージ マグネット 雷ガード 耐トラッキング
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

利用シーンに合わせ形態を変更させることができる7口の電源タップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。可動式の脚パーツを活用することで、電源アダプタなど重いものを差し込んでも横転しにくく、設けた穴にフックを通すことで壁などに吊るすこともできます。差込口の取り出し方向を変更することのできる機構も搭載し、活用幅が広がります。 7つの差込口を備え、利用シーンに合わせ形状を変更させることができる可動式電源タップです。 脚パーツを展開することで重いACアダプタなどを接続した際もタップが横転しにくくなります。 脚パーツには穴を設け、そこにフックを通すことで壁などに吊るすことができます。 差込口の取り出し方向を変更できる回転機構搭載しており、使用環境に合わせた自由度の高い設置が可能です。 差込口にプラグが差し込まれていない場合に埃の侵入を防止する「ほこり防止シャッター」を装備しています。 差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 ACアダプタなど大きなプラグを接続しても隣の差込口に干渉しにくいよう、2つの差込口を他の差込口から離し、向きも変更して配置しています。 2ピン式のコンセントプラグにはトラッキング現象による火災の防止に有効な絶縁スリーブを装備しています。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 誘導雷による最大12500Vまでの雷サージを吸収する素子(バリスタ)を搭載し、接続機器を保護します。(※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。受けた電圧や回数により性能は劣化します。)
機能雷ガード/ 二重被ふく シャッターほこりシャッター付き フック壁掛け用フック プラグ形状スイング 適合電気用品安全法(PSE) 絶縁種別絶縁キャップ付きプラグ コンセント形状2ピン コンセント個数7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約371×35×35(コード部分及びプラグ部分を除く) ブラック 材質本体:ABS樹脂/プラグ:PVC/差込口:フェノール樹脂 付属品仮固定用ネジ×3本(予備1本含む)取扱説明書 適合地域日本国内 定格出力電力(W)AC1500 定格出力電圧(V)AC125 定格出力電流(A)15 仕様差込口の取り出し方向を変更できる回転機構搭載転倒予防用可動脚パーツを装備その脚等を利用してネジによる仮固定が可能 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環境に配慮した簡易パッケージ仕様。3P式7個口のマグネット付き 抜け止めタップ(OAタップ・コンセント)。電源コードには、丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用。 プラグ仕様は3P式で、プラグをしっかりとロックできる7個口の抜け止めタップです。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 差し込み口を回転させることにより、プラグをロックすることができ不意の抜け落ちを防止します。 電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します。 3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
付属品3P-2P変換アダプタ グレー 定格15A・125V・1500W コンセント個数7 コンセント形状3P抜け止め 機能マグネット付 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×45×31 マグネットあり プラグ形状3P・ストレートプラグ 耐トラッキングあり
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EU RoHS指令準拠(10物質)した環境にやさしい、3P式7個口の雷サージガード機能搭載 抜け止めタップ(OAタップ・コンセント)。裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定可能。電源コードには、丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用。 プラグ仕様は3P式で、プラグをしっかりとロックできる7個口の雷サージガード機能搭載 抜け止めタップです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 12500V(最大サージ電圧)を制限電圧400Vに抑える雷サージガード機能を搭載していますので、雷サージから接続している機器をまもります。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します。 3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。
付属品3P→2P変換アダプタ(アース付き) トラスコ品番836-2874 グレー 質量(g)980 タイプ抜け止め 定格15A・125V・1500Wまで コンセント個数7 コンセント形状3P抜け止め 電源コード(m)5 機能雷サージガード、マグネット付、二重被ふく 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×50×31 アース端子 マグネット プラグ形状ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガード 耐トラッキング
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

コンセント個数7 コンセント形状2P 電源コード(m)3 機能耐雷 プラグ形状2P・スイングプラグ 耐雷サージあり 雷ガードあり
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセント個数7 コンセント形状2P 電源コード(m)2 機能耐雷 プラグ形状2P・スイングプラグ 耐雷サージあり 雷ガードあり
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差し込み口にプラグを差し込んで回転させるとロックできます 接続機器をしっかり固定し、ゆるみや接触不良を防ぎます 通電状態が一目でわかり、一括ON/OFFで無駄な待機電力をカットできる、点灯式集中スイッチ付き 雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減します 裏面マグネット付きでスチールデスクなどに簡単に仮固定できます トラッキング火災防止プラグ 丈夫な二重被ふくコード 2ピンプラグ対応
ホワイト 出力(W)AC:1500以下 スイッチ点灯式集中スイッチ コンセント個数7 コンセント形状2P(抜止) 電源コード(m)3 機能雷ガード、スイッチ付、マグネット付、耐トラッキング、二重被覆 マグネットあり プラグ形状180°回転プラグ 最大サージ電圧(V)6000 制限電圧(V)650 バリスタ電圧(V)390 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

差し込み口にプラグを差し込んで回転させるとロックできます 通常の2ピンプラグに加え、アース付きの3ピンプラグもそのまま差し込んでロックできます 接続機器をしっかり固定し、ゆるみや接触不良を防ぎます アース端子付き 通電状態が一目でわかり、一括ON/OFFで無駄な待機電力をカットできる、点灯式集中スイッチ付き 雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減します 裏面マグネット付きでスチールデスクなどに簡単に仮固定できます トラッキング火災防止プラグ 丈夫な二重被ふくコード
ホワイト 出力(W)AC:1500以下 スイッチ点灯式集中スイッチ コンセント個数7 コンセント形状3P(接地P)抜止 電源コード(m)3 機能雷ガード、スイッチ付、マグネット付、耐トラッキング、二重被覆、アース付 アース端子あり マグネットあり プラグ形状180°回転プラグ 最大サージ電圧(V)6000 制限電圧(V)650 バリスタ電圧(V)390 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷