1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能な200V仕様のコンセントです。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
電源コード(m)3 プラグ平行型 プラグ形状引掛け式NEMAL6-30P(ロック式250V30A) 【差込口】ブラック、【コード】ブラック 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コンセント個数IECC13×8 コード長さ(m)3 定格容量250V・30A(合計3000Wまで) 使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。 ブレーカ搭載サーキットプロテクタ 標高(m)2000以下 周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする) 適合地域日本国内のみ 間隔(mm)【差込口】40 ケーブル種類VCT(3芯) 差込口形状IECC13 周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
1本
39,980 税込43,978
18日以内出荷