カテゴリ

  • 制御機器(15,726)
    • 抵抗(8,235)
    • インバータその他関連用品(21)
    • 汎用ロジック(4,786)
  • メカニカル部品(16)
    • モーター周辺部品(11)
  • バイク部品(18)
    • バイクカスタムパーツ(4)
  • トラック用品・パーツ(15)
    • トラック用テールレンズ(10)
  • 学童・教育用品(25)
    • 電気/電流/磁界(9)
  • 測定用品(292)
  • 科学研究・開発用品(240)
  • 自動車補修部品(88)
  • 切削工具(63)
  • 電気材料(28)
  • 船舶用品・漁業資材(28)
  • 溶接用品(25)
  • 機構部品(25)
  • はんだ関連・静電気対策用品(22)
  • 測定関連サービス(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 防犯用品(20)
  • 厨房用品(19)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • 整備工具・収納(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 電動工具(11)
  • 空調・電設資材(9)
  • 介護用品(9)
  • マスク(9)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 事務用品(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 救急・衛生(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 防災用品(3)
  • 医療(2)
  • テープ(1)
  • 照明(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • KOA(1,063)
  • RS PRO(1,345)
  • オリエンタルモーター(4)
  • 東京コスモス電機(48)
  • VISHAY(2,112)
  • TAKEGAWA(武川)(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,957)
  • 富士電機(11)
  • ケニス(4)
  • Panasonic(パナソニック)(2,079)
  • YAGEO(2,032)
  • ARCOL(OHMITE)(924)
  • BOURNS(788)
  • ARCOLECTRIC(399)
  • 釜屋電機(213)
  • SUSUMU(168)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(137)
  • ROHM(130)
  • MURATA(村田製作所)(97)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8,754)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(83)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
サービス分類
  • レンタル(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「抵抗器」の検索結果

商品豆知識

16,817件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密ダイヤル式可変抵抗器 はくでん精密ダイヤル式可変抵抗器はくでん
42,980税込47,278
1個
6日以内出荷
精密な抵抗値で調整ができるモデルから、最大約1GΩの抵抗値に調整できるモデルまで、豊富なレンジを取り揃えております。
抵抗(mΩ)【内部】30±5
標準抵抗器 はくでん標準抵抗器はくでん
85,980税込94,578
1個
6日以内出荷
精度は0.01%、0.001Ωから1MΩのモデルまでカバーしております。校正用の機器としてご活用いただけます。推奨環境温度は20℃であり、20℃を超える・下回る場合は取扱説明書に記載されているシリアルNo.ごとの温度係数を用いて抵抗値を算出する必要があります。
質量(kg)5精度0.0001快適温度環境(℃)20直径×高さ(mm)Φ107×125
ワンタッチコネクター 5線用 透明 マリンテックワンタッチコネクター 5線用 透明マリンテック
169税込186
1式
6日以内出荷
透明ハウジングで見える化!簡単ワンタッチ結線!ケーブルの延長やパラレル(並列)接続にも役立つ!・専用工具やハンダ付け不要・単線/より線混在使用OK・レバーを引き上げ/電線を差し込み/レバーを戻す 3ステップで結線完了!・透明なハウジングで確認しやすい!・小型で軽量・面倒な圧着接続は必要なし・パラレル(並列)接続も簡単!・5線タイプ・1年保証
用途船舶・ボート・自動車などの配線・コンデンサー・コイル・抵抗器などの接続に材質(本体)耐熱性ポリカーボネート質量(g)5電流(A)32(最大)電圧(V)~450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.9×18.6×8.3保証期間1年接点材質差込み線数(本)5
ワンタッチコネクター 3線用 透明 マリンテックワンタッチコネクター 3線用 透明マリンテック
109税込120
1式
6日以内出荷
透明ハウジングで見える化!簡単ワンタッチ結線!ケーブルの延長やパラレル(並列)接続にも役立つ!・専用工具やハンダ付け不要・単線/より線混在使用OK・レバーを引き上げ/電線を差し込み/レバーを戻す 3ステップで結線完了!・透明なハウジングで確認しやすい!・小型で軽量・面倒な圧着接続は必要なし・パラレル(並列)接続も簡単!・3線タイプ・1年保証
用途船舶・ボート・自動車などの配線・コンデンサー・コイル・抵抗器などの接続に材質(本体)耐熱性ポリカーボネート質量(g)5電流(A)32(最大)電圧(V)~450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18.8×18.6×8.4保証期間1年接点材質差込み線数(本)3
ワンタッチコネクター 2線用 透明 マリンテックワンタッチコネクター 2線用 透明マリンテック
99税込109
1式
6日以内出荷
透明ハウジングで見える化!簡単ワンタッチ結線!ケーブルの延長やパラレル(並列)接続にも役立つ!・専用工具やハンダ付け不要・単線/より線混在使用OK・レバーを引き上げ/電線を差し込み/レバーを戻す 3ステップで結線完了!・透明なハウジングで確認しやすい!・小型で軽量・面倒な圧着接続は必要なし・パラレル(並列)接続も簡単!・2線タイプ・1年保証
用途船舶・ボート・自動車などの配線・コンデンサー・コイル・抵抗器などの接続に材質(本体)耐熱性ポリカーボネート質量(g)5電流(A)32(最大)電圧(V)~450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.1×18.6×8.3保証期間1年接点材質差込み線数(本)2
ワンタッチコネクター 5線用 マリンテックワンタッチコネクター 5線用マリンテック
149税込164
1式
6日以内出荷
単線/より線をレバー操作で簡単ワンタッチ結線!ケーブルの延長やパラレル(並列)接続にも役立つ!・専用工具やハンダ付け不要・単線/より線混在使用OK・レバーを引き上げ/電線を差し込み/レバーを戻す 3ステップで結線完了!・面倒な圧着接続は必要なし・パラレル(並列)接続も簡単!・5線タイプ・1年保証
用途船舶・ボート・自動車などの配線・コンデンサー・コイル・抵抗器などの接続に材質(本体)ナイロン質量(g)5電流(A)32(最大)電圧(V)~250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×20×15保証期間1年接点材質差込み線数(本)5
ワンタッチコネクター 3線用 マリンテックワンタッチコネクター 3線用マリンテック
89税込98
1式
6日以内出荷
単線/より線をレバー操作で簡単ワンタッチ結線!ケーブルの延長やパラレル(並列)接続にも役立つ!・専用工具やハンダ付け不要・単線/より線混在使用OK・レバーを引き上げ/電線を差し込み/レバーを戻す 3ステップで結線完了!・面倒な圧着接続は必要なし・パラレル(並列)接続も簡単!・3線タイプ・1年保証
用途船舶・ボート・自動車などの配線・コンデンサー・コイル・抵抗器などの接続に材質(本体)ナイロン質量(g)5電流(A)32(最大)電圧(V)~250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×20×15保証期間1年接点材質差込み線数(本)3
ワンタッチコネクター 2線用 マリンテックワンタッチコネクター 2線用マリンテック
79税込87
1式
6日以内出荷
単線/より線をレバー操作で簡単ワンタッチ結線!ケーブルの延長やパラレル(並列)接続にも役立つ!・専用工具やハンダ付け不要・単線/より線混在使用OK・レバーを引き上げ/電線を差し込み/レバーを戻す 3ステップで結線完了!・面倒な圧着接続は必要なし・パラレル(並列)接続も簡単!・2線タイプ・1年保証
用途船舶・ボート・自動車などの配線・コンデンサー・コイル・抵抗器などの接続に材質(本体)ナイロン質量(g)5電流(A)32(最大)電圧(V)~250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×20×15保証期間1年接点材質差込み線数(本)2
ワンタッチコネクター 2線用 マリンテックワンタッチコネクター 2線用マリンテック
169税込186
1式
6日以内出荷
プラス線マイナス線をこれ一つで接続可能に!ケーブルの延長やパラレル(並列)接続にも役立つ!・専用工具やハンダ付け不要・単線/より線混在使用OK・簡単ワンタッチ結線・レバーを引き上げ/電線を差し込み/レバーを戻す 3ステップで結線完了!・面倒な圧着接続は必要なし・パラレル(並列)接続も簡単!・赤/青でプラスマイナスがすぐに判別可能!・プラス線/マイナス線を同時に接続可・1年保証
用途船舶・ボート・自動車などの配線・コンデンサー・コイル・抵抗器などの接続に材質(本体)ナイロン質量(g)5電流(A)32(最大)電圧(V)~250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.5×39×14.5保証期間1年接点材質差込み線数(本)4(2in 2out)
オーディオ用XLRコネクタ盤 カナレ電気オーディオ用XLRコネクタ盤カナレ電気
19,980税込21,978
1個
当日出荷
12G-SDI対応品です。中継タイプの75ΩBNC型リセプタクルを1Uあたり16個搭載したコネクタ盤です。普段特定の相手のない測定器の入力盤・出力盤として、あるいは外端盤と呼ばれる外線との区分けに使われます。回線によってはターミネーション(終端抵抗器)を差しておく必要があります。
75ΩBNC型終端抵抗器 カナレ電気75ΩBNC型終端抵抗器カナレ電気
11,980税込13,178
1箱
当日出荷
特性インピーダンス75Ωの終端プラグです。リターンロスは、3GHzまで26dB以上、12GHzまで15dB以上です。着脱が容易な、メーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。中心コンタクトは劣化の少ない金めっき仕上げです。1/4Wの抵抗が入っています。
プログラミングお掃除ロボはんだ付け 双方向プログラミングテキスト付 アーテック[学校教材・教育玩具]プログラミングお掃除ロボはんだ付け 双方向プログラミングテキスト付アーテック[学校教材・教育玩具]
3,864税込4,250
1セット
3日以内出荷
計測・制御と双方向プログラミングを一度に学べる!作って動かして深く理解できるお掃除ロボ教材!プログラミングお掃除ロボに、双方向性の学習ができるワークシートがセットになったプログラミング教材です。お掃除ロボの製作を通じて、はんだ付けからセンサーによる計測や制御の仕組みを体験できます。さらに双方向プログラミングテキストを活用し、チャットシステムの改良や考察に挑戦可能。プログラミング的思考を育みながら、より深い理解をサポートするお得な教材セットです。ロボットを「作る・測る・制御する」過程を通じて、学びを実感できます。【動作環境】オンライン版(OS:Windows / ChromeOS / MacOS ブラウザ:Chrome Ver89以降 解像度:XGA以上)オフライン版(OS:Windows7/8.1/10/11(32bit/64bit)CPU:Core2 Duo以上 メモリ:2GB以上 USB2.0ポート)
セット内容プログラミングお掃除ロボ本体×1、本体カバー×1、モップ×1、USBケーブル microB ×1、基板×1、電解コンデンサ×2、抵抗器×1、ダイオード×1、水晶発振子×1、コネクタ(縦)×2、コネクタ(横)×1、ピンヘッダ×1、ねじ×5、はんだ線×1、ワークシート×1、双方向性コンテンツ(チャットシステム)ワークシート×1材質ABS寸法(mm)組立時:約Φ180×50
単相サイリスタレギュレータ JMシリーズ CHINO(チノー)単相サイリスタレギュレータ JMシリーズCHINO(チノー)
99,980税込109,978
1台
15日以内出荷
・JMシリーズは調節計やPLC、手動設定器からの信号を受け、電気炉のヒータに供給する電力を調整する単相用のサイリスタレギュレータです。・定格電流10Aから500Aまで用意していますので、ヒータ定格に合せた容量が選択できます。・ヒータ制御に! 設定表示部を標準搭載した一体形タイプ・見やすい前面表示で設定や運転状態の確認が容易・安全対策も装備・制御方式、フィードバック方式を切替え可能
その他ヒータ断線+電流制限※3定格周波数(Hz)50/60 (±2)入力信号4~20mA DC、0~10V DC、0~5V DC、1~5V DC、ロジック入力(L:0.0V DC≦入力≦1.5V DC、H:4.0V DC≦入力≦10.0V DC)出力範囲定格電圧の0~98%適合負荷抵抗負荷、誘導負荷(変圧器一次側制御、位相制御のみ)過電流保護定格電流の120%以上で運転停止勾配出力範囲の0~100%RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※メーカーカタログ(2.4MB)ソフトスタート時間0.1~20.0秒
単相サイリスタレギュレータ CHINO(チノー)単相サイリスタレギュレータCHINO(チノー)
109,800税込120,780
1セット
23日以内出荷
・JMシリーズは調節計やPLC、手動設定器からの信号を受け、電気炉のヒータに供給する電力を調整する単相用のサイリスタレギュレータです。・定格電流10Aから500Aまで用意していますので、ヒータ定格に合せた容量が選択できます。・ヒータ制御に! 設定表示部を標準搭載した一体形タイプ・見やすい前面表示で設定や運転状態の確認が容易・安全対策も装備・制御方式、フィードバック方式を切替え可能
その他ヒータ断線+電流制限※3定格周波数(Hz)50/60 (±2)入力信号4~20mA DC、0~10V DC、0~5V DC、1~5V DC、ロジック入力(L:0.0V DC≦入力≦1.5V DC、H:4.0V DC≦入力≦10.0V DC)出力範囲定格電圧の0~98%適合負荷抵抗負荷、誘導負荷(変圧器一次側制御、位相制御のみ)過電流保護定格電流の120%以上で運転停止勾配出力範囲の0~100%RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※メーカーカタログ(2.4MB)ソフトスタート時間0.1~20.0秒
デスターバルブ VB形 ボディーオンリー 正和デスターバルブ VB形 ボディーオンリー正和
949税込1,044
1個
翌日出荷
流量調整バルブ付の抵抗式分配器本体上のバルブにより簡単に各ポートごとの油量調整が可能両側吐出口のVA形、片側吐出口のVB形 デスターバルブは、調整式の抵抗式分配器で、間欠、連続給油のいずれにも利用でき、しかも簡易性、経済性のメリットの高い製品です。ポンプより圧送された油を分岐させ、各給油箇所へ送る時に、本体上のテーパーバルブより流量の調整を行うことができます。両側吐出口のVA形と片側吐出口のVB形があり、それぞれに各種の吐出口数があります。
仕様片側吐出口接続口径【主管】M8×1.0(M10×1.0)【枝管】M8×1.0(M10×1.0)形式主管路:【締付プラグ】PA4(6)【スリーブ】PB4(6)【シールプラグ】PG1 / 枝管路:【締付プラグ】PA4(6)【スリーブ】PB4(6)【シールプラグ】PG8C or PG004 (PG10 or PG006)常用使用圧力(MPa)0.1~1.5{1~15kgf/cm2}
デスターバルブ VA形 ボディーオンリー 正和デスターバルブ VA形 ボディーオンリー正和
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
流量調整バルブ付の抵抗式分配器本体上のバルブにより簡単に各ポートごとの油量調整が可能両側吐出口のVA形、片側吐出口のVB形 デスターバルブは、調整式の抵抗式分配器で、間欠、連続給油のいずれにも利用でき、しかも簡易性、経済性のメリットの高い製品です。ポンプより圧送された油を分岐させ、各給油箇所へ送る時に、本体上のテーパーバルブより流量の調整を行うことができます。両側吐出口のVA形と片側吐出口のVB形があり、それぞれに各種の吐出口数があります。
仕様両側吐出口接続口径【主管】M8×1.0(M10×1.0)【枝管】M8×1.0(M10×1.0)形式主管路:【締付プラグ】PA4(6)【スリーブ】PB4(6)【シールプラグ】PG1 / 枝管路:【締付プラグ】PA4(6)【スリーブ】PB4(6)【シールプラグ】PG8C or PG004 (PG10 or PG006)常用使用圧力(MPa)0.1~1.5{1~15kgf/cm2}
ユニバーサル速度計 ポケッタブル速度/積算計 COCO RESEARCH(ココリサーチ)ユニバーサル速度計 ポケッタブル速度/積算計COCO RESEARCH(ココリサーチ)
139,800税込153,780
1台
20日以内出荷
消費電力(W)3以下電源乾電池/ACアダプタ入力点数1点機能ローカット:設定値以下の速度で停止判定使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)測定モード速度計 / 周波数計 / 周期計(秒単位のみ) / 積算計 [切替式]入力周波数(Hz)0.0006 - 1.0M通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間1ms - 9999.9ms 0.1ms 単位で設定可耐電圧(V)電源/その他の入出力 各端子間 DC500 1分間入力コネクタBNCX2USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
F/Vコンバータ プログラマブル COCO RESEARCH(ココリサーチ)F/Vコンバータ プログラマブルCOCO RESEARCH(ココリサーチ)
189,800税込208,780
1台
15日以内出荷
仕様●アイソレーション:センサ電源・入力回路 - アナログ出力 - イベント出力間●イベント入力回路:フォトカプラ直列抵抗1.2kΩ;12Vにプルアップ●ローパスフィルタ:無し / 50kHz (-3dB)●使用温度/保存温度(℃):0-40/-5-50●電源インジケータ:緑色LED●入力インジケータ:赤色LED、トリガ時点滅、連続パルス入力で点灯●入力回路:フォトカプラ直列抵抗1.2kΩ●入力波高値:最大±30V電源センサ:+12V 40mA(最大)測定方式ぺリオマチックTMB(周期演算方式)入力方式単相入力信号IN+ - IN-間/Lレベル 1.2V/Hレベル 4V以上消費電力(VA)AC電源最大10VA、DC電源最大5VAパルス幅0.9μ以上(デューティ比50%)/ 1.2μ以上(デューティ比50%以外)耐衝撃性15G X、Y、Z ±6方向 各3回耐振動性能10 - 55Hz 片振幅0.35mm / X、Y、Z 各方向 45分 10サイクル絶縁耐圧(V)AC500 (1分間)
ユニバーサル速度計 速度計 COCO RESEARCH(ココリサーチ)ユニバーサル速度計 速度計COCO RESEARCH(ココリサーチ)
179,800税込197,780
1台
15日以内出荷
定格コンパレータ出力:DC350V 80mA max (抵抗負荷)AC240V 80mA max (抵抗負荷)出力形態コンパレータ出力部:絶縁型無接点出力 (フォトモスリレー)制御入力:後部端子より入力 (GND 端子と短絡入力点数1点機能スケーリング:レイトマチックTM入力信号1-ロジック入力 入力レベル : Hレベル 4V 以上、 Lレベル 1V 以下 2-ゼロクロス入力 入力感度±40mV 以上の交流信表示器数値表示/6桁:7セグメント LED 文字高 14.2mm使用温湿度範囲0℃~+40℃/85%RH 以下 (但し、結露無き事)消費電力(VA)8以下入力周波数(Hz)0.0006~4M(単相信号) / 0.0006~1M(A/B 相信号)保存温度範囲(℃)-20~+70雰囲気使用周囲:腐食性ガス無き事測定分解能26ns
ギアセンサ 発電型電磁ピックアップ COCO RESEARCH(ココリサーチ)ギアセンサ 発電型電磁ピックアップCOCO RESEARCH(ココリサーチ)
17,980税込19,778
1台
15日以内出荷から20日以内出荷
仕様●検出可能周波数:20Hz - 50kHz [GAP0.5mm、m1、RL10kΩ、出力 0.5Vp-p以上]●出力発電極性:磁性体がセンサ先端部に接近するとOUTPUT(+)にプラス出力 リード線(赤)+/(白)- BNCコネクタは中心コンタクトにプラス出力●直流抵抗値:2.1kΩ(TYP)使用温度範囲(℃)-20~100ケーブル長(m)2 PVC 2芯シールドケーブル耐電圧AC500V 50/60Hz 1min ケーブル一括とケース間出力電圧2.0Vp-p [f=1kHz GAP0.5mm m1 RL10kΩ](TYP)0.5Vp-p [f=1kHz GAP1.0mm m1 RL10kΩ](TYP)2.4Vp-p [f=1kHz GAP0.5mm m1 RL∞Ω](TYP)0.6Vp-p [f=1kHz GAP1.0mm m1 RL∞Ω](TYP) f/周波数 GAP/エアーギャップ(歯先とセンサの距離)m/モジュール(直径/歯数)保護等級IP67インピーダンス2.8kΩ [f=1kHz m1 GAP0.5mm](TYP)応答周波数(Hz)220-50k極性磁石:N極耐振動JIS C 60068-2-6 (旧JIS C 0040)[振動数範囲 10-55Hz、複振幅1.5mm、掃引時間5分、掃引回数X、Y、Z 各方向20回 計60回]絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガーにてケーブル一括とケース間)検出歯車モジュールm =1-3 歯幅3mm以上 歯型インボリュート 材質:磁性体[S45C 機械構造用炭素鋼 (JIS G4051)など]出力形式ゼロクロス信号耐衝撃JIS C 60068-2-32 (旧JIS C 0044)[落下床面コンクリート、 落下高さ 1m・各2回]
家具用埋込 充電用 USBコンセント 1ポート(最大60W)(USB-C)(リード線付) Panasonic(パナソニック)家具用埋込 充電用 USBコンセント 1ポート(最大60W)(USB-C)(リード線付)Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
消費電力(W)0.1 以下(待機時)定格出力USB-C:DC 5 V/3 A,DC 9 V/3 A,DC 15 V/3 A,DC 20 V/2.25 A(短時間最大※ 3A)引張強度(N/mm)ケーブル:30 (引出し部からまっすぐに引き抜く方向)絶縁抵抗(MΩ)(DC500 V 絶縁抵抗計)充電部と器体の表面との間 1以上使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用電圧範囲(V)AC 90 ~ AC 110RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC 100 V 125 VA 50 Hz/60 Hz耐電圧(V)(充電部と器体の表面との間) AC 2,829 1 分間、(一次側と二次側の間) AC 2,829 1 分間挿抜回数USBコネクタ:30000 回
ピンセット型LCRブリッジ FNIRSIピンセット型LCRブリッジFNIRSI
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
ピンセット型のLCRブリッジ [ LCR-ST1 ] は、抵抗・コンデンサー・インダクタ・ダイオードの精密測定をサポートする多機能なポータブル測定器です。先進の測定技術を採用し、高精度で安定した測定が可能です。1.14インチのカラー画面はデータを鮮明に表示します。250mAhのリチウム電池を搭載しており、長時間の使用が可能。100Hz、1kHz、10kHzの3つの周波数帯をサポートしています。ピンセット型のユニークなデザインは、特に狭い場所での細かい作業に適しており電子部品の迅速なテストが可能です。軽量で持ち運びに便利なため、フィールドエンジニアや電子実験室のオペレーターにとって なくてはならないツールです。特 性 小型部品の検査に最適なピンセット型 高精度で高速なテストが可能 さまざまなタイプの部品の精密測定に対応 1.14インチのカラフルな画面 250mAhのリチウム電池を搭載 小型表面実装部品(SMD)の検査に最適なサイズ
付属品本体×1、 データケーブル×1、 ツメ×2、 専用ケース×1、 取扱説明書×1寸法(mm)28×19×150ブラック質量(g)41ディスプレイ1.14 インチ カラースクリーン保証期間1年間バッテリー容量(mAh)【リチウム】250 (3.7V)充電方式USBType-C,5V/1A
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
6,898税込7,588
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
低抵抗で寿命の安定したブレーカ。
勝手なし[N]
SEC-倣いバイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-倣いバイト ホルダ住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
粗~仕上げ加工まで広い用途に対応する「35°菱形タイプ」。新設計ホルダによる強靭なクランプ剛性に加え、切削抵抗を軽減させるAW 型ブレーカにより、安定した粗加工を実現。
用途一般旋削・倣い・ぬすみ用。コーナー半径2.0mmインサート用。形状インサート:菱形[V]幅B(mm)25高さH(mm)25勝手右[R]クランプスクリューオン式+クランプオン式切込み角度(°)95寸法LF(mm)180刃先(mm)WF:32刃先長(mm)25適合インサートVCGT220520N-AW/VCMT220520頂角(°)35FIG1頭部LH(mm)45
直流電流計 はくでん直流電流計はくでん
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
シンプルなデザインの直流電流パネルメータです。測定範囲が20A以上の製品はシャント抵抗器(分流器)が内蔵されておりませんので、別途シャント抵抗器(型番:HDFL2B)をご用意いただく必要がございます。前面パネルのノブを回すことで指針のゼロ位置を調整することができます。
付属品ボルト, ワッシャー, スプリングワッシャー精度0.025ディスプレイ60×70mm取付径(Φmm)48mm
デジタルマルチテスター マリンテックデジタルマルチテスターマリンテック
8,798税込9,678
1式
6日以内出荷
・電圧/電流/抵抗/静電容量/周波数/温度/ダイオード/導通を測定可能・オートレンジ機能・温度センサー付き・明るい懐中電灯付き・バーグラフ/最大・最小ホールド/二色バックライト/入力ジャックLED表示付き・表示画面が大きく、クリアなバックライトLCDディスプレイで読みやすい!・データ保持/自動電源オフ/範囲超過表示/バッテリー低下表示/高電圧プロンプト機能付き・AC電圧/周波数など2つの測定値を同時表示可能・1年保証
型式DMT-118A測定範囲【抵抗】~60MΩまで、【電圧】600mV~1000V/AC:600mV~750V、【電流】~10Aまで質量(g)490寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×50×180保証期間1年間
抵抗計 HIOKI(日置電機)抵抗計HIOKI(日置電機)
307,800税込338,580
1台
7日以内出荷
低抵抗を正確に測定、1000 μΩレンジ(最小分解能1 nΩ)を搭載代表確度±0.045% rdg ±0.010% f.s.温度補正機能搭載、温度で抵抗値が変化する銅線などの測定に最適通信インターフェイスLAN、RS-232C、USB、EXT I/O、アナログ出力搭載
用途モータ・トランスなどの巻線抵抗、充電コネクターの接続抵抗、プリント基板のパターン抵抗、ヒューズ・シャント抵抗器の直流抵抗測定に。付属品電源コード / Z2001温度センサ / EXT.I/O用オスコネクタ / EXT.I/O用コネクタカバー / 予備ヒューズ(F1.6AH250V) / スタートアップガイド / 使用上の注意(0990A905)質量(kg)2.7電源AC100V~240V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×80×307機能コンタクトチェック, ゼロアジャスト(各レンジ±50%of full scale以内) 1, ゼロアジャストフリー確度保証, OVC機能, 接触改善機能(最大印加電圧 5 V, 最大電流 10 mA), ローパワーモード(最大開放電圧20 mV), オートホールド機能, コンパレータ, 温度測定機能, 温度補正(TC)機能, 温度換算(ΔT)機能, 統計演算機能, ディレイ機能, アベレージ機能, 設定セーブ ( パネルセーブ ) , データメモリー機能, コマンドモニタ機能(コマンドやクエリの送受信状況を表示), LabVIEW(R) ドライバー対応 2 / 1: 100 MΩ以上はゼロアジャスト不可(強制OFF)RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗計 HIOKI(日置電機)抵抗計HIOKI(日置電機)
315,800税込347,380
1台
7日以内出荷
低抵抗を正確に測定、1000 μΩレンジ(最小分解能1 nΩ)を搭載代表確度±0.045% rdg ±0.010% f.s.温度補正機能搭載、温度で抵抗値が変化する銅線などの測定に最適通信インターフェイスLAN、RS-233C、USB、EXT I/O、アナログ出力搭載
用途モータ・トランスなどの巻線抵抗、充電コネクターの接続抵抗、プリント基板のパターン抵抗、ヒューズ・シャント抵抗器の直流抵抗測定に。付属品電源コード / Z2001温度センサ / EXT.I/O用オスコネクタ / EXT.I/O用コネクタカバー / 予備ヒューズ(F1.6AH250V) / スタートアップガイド / 使用上の注意(0990A906)質量(kg)2.7電源AC100V~241V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×80×307機能コンタクトチェック, ゼロアジャスト(各レンジ±50%of full scale以内) 1, ゼロアジャストフリー確度保証, OVC機能, 接触改善機能(最大印加電圧 5 V, 最大電流 10 mA), ローパワーモード(最大開放電圧20 mV), オートホールド機能, コンパレータ, 温度測定機能, 温度補正(TC)機能, 温度換算(ΔT)機能, 統計演算機能, ディレイ機能, アベレージ機能, 設定セーブ ( パネルセーブ ) , データメモリー機能, コマンドモニタ機能(コマンドやクエリの送受信状況を表示), LabVIEW(R) ドライバー対応 2 / 1: 100 MΩ以上はゼロアジャスト不可(強制OFF)RoHS指令(10物質対応)対応
精密ダイヤル式可変抵抗器 高抵抗タイプ はくでん精密ダイヤル式可変抵抗器 高抵抗タイプはくでん
929,800税込1,022,780
1個
27日以内出荷
8段階の可変抵抗レンジを備え、それぞれに高い精度と適切な定格電圧・電流が設定されています。10?GΩ(精度5%、定格電圧2.5?kV)の固定抵抗器を内蔵しており、広範囲の抵抗計の検査に対応しています。本体は端子電圧測定機能を備えています。抵抗レンジは0~21.1111110?GΩ、最小ステップは0.1?kΩ、精度は0.2~2%です。研究機関や工場現場での測定や校正作業を効率化します。
仕様【固定抵抗器】10GΩ・精度5%・定格2.5kV寸法(mm)520×285×180質量(kg)約5.3使用温度範囲(℃)20±10精度[100Ω] 0.2%/50mA [1kΩ] 0.2%/20mA [10kΩ] 0.2%/10mA [100kΩ] 0.2%/2mA [1MΩ] 0.2%/1kV [10MΩ] 0.5%/2.5kV [100MΩ] 1%/2.5kV [1GΩ] 2%/2.5kVレンジ【可変抵抗】100Ω×10、 1kΩ×10、 10kΩ×10、 100kΩ×10、 1MΩ×10、 10MΩ×10、 100MΩ×10、 1GΩ×10、【抵抗】0~21.1111110GΩ(最小ステップ0.1kΩ、精度0.2~2%)保管環境20℃±15℃/20%~80%(非結露状態)
精密ダイヤル式可変抵抗器 高抵抗タイプ はくでん精密ダイヤル式可変抵抗器 高抵抗タイプはくでん
999,800税込1,099,780
1個
27日以内出荷
9段階の可変抵抗レンジを備え、それぞれに高い精度と適切な定格電圧・電流が設定されています。100?GΩ(精度5%、定格電圧5?kV)の固定抵抗器を内蔵しており、広範囲の抵抗計の検査に対応しています。本体は端子電圧測定機能を備えています。抵抗レンジは0~211.1111110?GΩ、最小ステップは0.1?kΩ、精度は0.2~5%です。研究機関や工場現場での測定や校正作業を効率化します。
仕様【固定抵抗器】100GΩ・精度5%・定格5kV寸法(mm)520×285×180質量(kg)約8使用温度範囲(℃)20±10精度[100Ω] 0.2%/50mA [1kΩ] 0.2%/20mA [10kΩ] 0.2%/10mA [100kΩ] 0.2%/2mA [1MΩ] 0.2%/1kV [10MΩ] 0.5%/2.5kV [100MΩ] 1%/5kV [1GΩ] 2%/5kV [10GΩ] 5%/5kVレンジ【可変抵抗】100Ω×10、 1kΩ×10、 10kΩ×10、 100kΩ×10、 1MΩ×10、 10MΩ×10、 100MΩ×10、 1GΩ×10、 10GΩ×10、【抵抗】0~211.1111110GΩ(最小ステップ0.1kΩ、精度0.2~5%)保管環境20℃±15℃/20%~80%(非結露状態)
精密ダイヤル式可変抵抗器 はくでん精密ダイヤル式可変抵抗器はくでん
229,800税込252,780
1個
27日以内出荷
中高抵抗の精密測定、工場、学校、研究機関での直流測定や直流回路実験に適しています。ブリッジや抵抗計・マルチメータの校正用として活用できます。
使用温度範囲(℃)20±10保管環境20℃±15℃/20%~80%(非結露状態)
精密ダイヤル式可変抵抗器 はくでん精密ダイヤル式可変抵抗器はくでん
229,800税込252,780
1個
27日以内出荷
低中抵抗の精密測定、工場、学校、研究機関での直流測定や直流回路実験に適しています。ブリッジや抵抗計・マルチメータの校正用として活用できます。
寸法(mm)310×230×160質量(kg)2.2使用温度範囲(℃)20±10精度(%)【レンジ別】[0.01Ω] 5 [0.1Ω] 1 [1Ω] 0.2 [10Ω] 0.05 [100Ω/1kΩ/10kΩ] 0.01定格(A)【レンジ別】[0.01Ω/0.1Ω] 0.5A [1Ω] 0.3A [10Ω] 0.1A [100Ω] 0.03A [1kΩ] 0.01A [10kΩ] 0.003Aレンジ0.01Ω×10, 0.1Ω×10, 1Ω×10, 10Ω×10, 100Ω×10, 1KΩ×10, 10KΩ×10保管環境20℃±15℃/20%~80%(非結露状態)
精密ダイヤル式可変抵抗器 はくでん精密ダイヤル式可変抵抗器はくでん
359,800税込395,780
1個
27日以内出荷
研究機関や工業分野での交流・直流回路において、精密可変のインピーダンス素子やブリッジ素子として使用可能です。中高抵抗ブリッジや中低絶縁抵抗計などの計測機器の校正にも適しています。
寸法(mm)340×165×150質量(kg)2.5使用温度範囲(℃)20±10精度(%)【レンジ別】[100Ω/1kΩ/10kΩ/100kΩ] 0.05 [1MΩ] 0.1 [10MΩ] 0.2定格(A)【レンジ別】[100Ω] 0.06A [1kΩ] 0.02A [10kΩ] 0.003A [100kΩ] 0.001A [1MΩ/10MΩ] 300Vレンジ100Ω×10, 1KΩ×10, 10KΩ×10, 100KΩ×10, 1MΩ×10, 10MΩ×10保管環境20℃±15℃/20%~80%(非結露状態)
直流可変標準抵抗器 はくでん直流可変標準抵抗器はくでん
299,800税込329,780
1個
27日以内出荷
抵抗計の校正、抵抗標準器、高電圧計負荷、接地抵抗計用負荷など多様な用途に対応します。10kΩ~5GΩまでの範囲をカバーし、高精度(0.2~2%)。
寸法(mm)310×240×160質量(kg)3.5使用温度範囲(℃)20±10定格電圧 DC V【抵抗値別】[10k] 100 [50k] 200 [100k] 300 [200k] 400 [500k] 500 [1M, 2M, 5M, 10M] 1k [20M, 50M, 100M, 200M, 500M, 1G, 2G, 5G] 2.5k精度(%)【抵抗値別】[10k, 50k, 100k, 200k, 500kΩ, 1M, 2M, 5M] 0.2 [10M, 20M, 50M] 0.5 [100M, 200M, 500M] 1 [1G, 2G, 5G] 2保管環境20℃±15℃/20%~80%(非結露状態)抵抗値(Ω)10k, 50k, 100k, 200k, 500k, 1M, 2M, 5M, 10M, 20M, 50M, 100M, 200M, 500M, 1G, 2G, 5G
携帯用ダブルブリッジ はくでん携帯用ダブルブリッジはくでん
54,980税込60,478
1個
27日以内出荷
直流低抵抗測定に適したダブルブリッジです。高感度な電子式検流計と動作電流を内蔵し、外部装置を接続せずに測定する事ができます。金属導体の導電係数、接触抵抗、モーターや変圧器の巻線抵抗など直流低抵抗の測定に適しています。プラスチックケースに収納された携帯型設計で、工場、研究室、作業現場での使用に便利です。電池駆動または外部直流電源の両方に対応。
寸法(mm)270×230×140質量(kg)4.4(電池含む)使用温度範囲(℃)5~40(推奨20±10電源(V)【外部】1.5~2※9V電池を保持し、外部電源を接続(外部電源使用時は内部1.5V電池は取り外してください)電源内部:9V電池×1、1.5V電池×5保管環境+5℃~45℃/20%~80%(非結露状態)
交直流精密ダイヤル式可変抵抗器 はくでん交直流精密ダイヤル式可変抵抗器はくでん
99,980税込109,978
1個
27日以内出荷
交流および直流回路において可変抵抗として使用可能であり、工場・学校・研究機関での交流直流測定や実験に適しています。
寸法(mm)260×210×110質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)20±10保管環境20℃±15℃/20%~80%(非結露状態)
USB 電子負荷 はくでんUSB 電子負荷はくでん
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
電流を3.0Aまで調整が可能なUSB式の電子負荷抵抗器です。
寸法(mm)約68×30×23電圧(V)DC 3.7~13電力(W)15(連続動作)電流調整範囲(A)0.15~3.00動作温度(℃)ファン:40ファンボールベアリングファン
ランプ交換型超高輝度LED表示灯Φ16 長角形 坂詰製作所ランプ交換型超高輝度LED表示灯Φ16 長角形坂詰製作所
1,998税込2,198
1個
90日以内出荷
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。文字彫刻板挿入式です。
用途通電表示や警告表示などに。材質フランジ:亜鉛ダイキャスト、クロームメッキ、本体:PBT樹脂(黒色)、レンズ:ポリカーボネート樹脂、文字記名板:透明ポリカーボネート片面乳白色定格電圧(V)AC100定格電流(mA)2.5~8
日立製マリントイレ SMT-12 標準金具付き 光電日立製マリントイレ SMT-12 標準金具付き光電
139,800税込153,780
1式
6日以内出荷
信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。25mm排出ホースを採用した安心の設計※排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能(その場合スルーハル金具も変更してください)大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式取付、取り換えが簡単便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット
仕様【スルーハル金具】吸入側 5/8インチ16mm、排出側 1インチ 25mm【ホースバンド】ブレードホース各 1m ステンレスバンド付き【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/minセット内容トイレ本体、標準スルーハル金具型式MT-12 標準金具付き質量(kg)7(便器本体)取付調整角度(°):360(22.5毎)電圧(V)12用 選択制御方式オートマチック 1度スイッチを押せば25秒0.4秒、0.4秒毎の自動排出方式全高(mm)340給水量(L/分)16バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
日立製マリントイレ SMT-12 オプション金具付き 光電日立製マリントイレ SMT-12 オプション金具付き光電
159,800税込175,780
1式
6日以内出荷
信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。25mm排出ホースを採用した安心の設計※排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能(その場合スルーハル金具も変更してください)大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式取付、取り換えが簡単便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット
仕様【スルーハル金具】吸入側 5/8インチ16mm、排出側 大型 38mm【ホースバンド】ブレードホース各 1m ステンレスバンド付き【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/minセット内容トイレ本体、オプションスルーハル金具型式MT-12 オプション金具付き質量(kg)7(便器本体)取付調整角度(°):360(22.5毎)電圧(V)12用 選択制御方式オートマチック 1度スイッチを押せば25秒0.4秒、0.4秒毎の自動排出方式全高(mm)340給水量(L/分)16バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら