カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
    • ディスプレイ切替器/分配器(1)
    • PC切替器(1)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com(1)
  • DADANDALL(1)
接続台数
  • 1
  • 2(30)
  • 3(9)
  • 4(20)
  • 5(3)
  • 6(2)
  • 8(1)
  • 16(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ディスプレイ切替器」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMI切替器3ポート 4K 60Hz対応 DINTENTION ブラック DDHSW31001BK DADANDALLHDMI切替器3ポート 4K 60Hz対応 DINTENTION ブラック DDHSW31001BKDADANDALL
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
パソコンやゲーム機など最大3台のHDMI機器を1台のテレビやモニター、プロジェクターなどに切り替えて出力できる4K対応のHDMI切替器です。 テレビや大型モニターなどのHDMIポート不足を解消します。 3入力1出力対応なので最大3台のHDMI機器からの入力を切り替えて1台のテレビもしくはモニターで視聴できます。 HDMIポートが不足している場合でもパソコンやゲーム機、レコーダーなどのHDMI機器を本機に接続することでケーブルの抜き差しをせずに切替えが可能です。 高解像度映像に対応 自動切り替え対応 入力機器を遠隔操作で切り替え可能なリモコンを標準添付 最長30mでも安定した映像を送信します
仕様HDCP: HDCP2.2/1.4、HDR: HDR10、対応音声形式: DTS、DSD、Dolby AC3 5.1、7.1channel 192KHz 24bit付属品電源ケーブル (約150 cm、USB A→専用ジャック)、リモートコントローラー、CR2032コイン電池 (リモコン用)、取扱説明書質量(g)約159使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×65×19入力方式切り替え: 手動 (リモコン、本体ボタン)、自動消費電流(mA)最大100 (最大0.5W)使用湿度範囲10~90 % (結露なきこと)保証期間1年間入力端子HDMI入力 ×3ポート、HDMIタイプA 19ピン (メス)出力端子HDMI出力 ×1ポート、HDMIタイプA 19ピン (メス)接続台数入力3/出力1対応解像度最大4K (3840 × 2160)@60Hz映像化方式RGB、YCBCR4:4:4、YCBCR4:2:2、YCBCR4:2:0
2ポートHDMIモニター1台対応KVMスイッチ/HDMI 2.0 (4K60Hz、HDR) 対応 PC切替器/2ポートUSB 3.0ハブ(5Gbps)、4ポートUSB HID、オーディオポート搭載/ホットキー & 押しボタン切替 StarTech.com2ポートHDMIモニター1台対応KVMスイッチ/HDMI 2.0 (4K60Hz、HDR) 対応 PC切替器/2ポートUSB 3.0ハブ(5Gbps)、4ポートUSB HID、オーディオポート搭載/ホットキー & 押しボタン切替StarTech.com
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
4K/60Hz解像度:4K/60Hzモニタ1台に対応する2ポートHDM KVMスイッチ。CAD/CAM、動画編集、コンテンツ製作などの用途に最適。Dell、HP、Lenovoなど人気ブランドに対応高速スイッチ:EDIDおよびHDCP信号エミュレーションに対応。モニタを同期し高速切り替えを実現、デスクトップ設定を保持し、コンピュータを切り替える際にワークフローの中断を回避技術仕様:2ポート HDMI 2.0 | 3840 x 2160 | HDCP 2.2 | HDR10対応 | 2ポート USB 3.0ハブ(5Gbps)| 4x USB HID | ホットキー、押しボタン | ステレオアナログ + 7.1ch デジタルオーディオ | EDID & HDCPエミュレーション | OS依存性なし使いやすい設計:コンパクトで頑丈な筐体前面にUSBハブ(USB 3.1/3.2 Gen 1)とアクセスしやすいボタンを統合。接続コンピュータ間でUSBデバイスを共有可能ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
長さ(mm)160幅(mm)100高さ(mm)40質量(g)632保証期間2年間インジケータLED:2-グリーン(電源/同期)、2-赤(選択されたホストコネクタコンソールインターフェース:1 - HDMI [19ピン、メス]、1 - 3.5mmステレオミニ [メス]、2 - USB 3.0 A [9ピン、メス]、4 - USB Type-A(USB 1.1、HIDポート)[4ピン]、ホストコネクタ:2 - HDMI [19ピン、メス]、2 - 3.5mmステレオミニ(3極)[メス]、2 - USB 3.0 B [9ピン、メス]インターフェース1 - Mini USB Type-B [5ピン]対応解像度3840 × 2160 @60Hz電源付属ACアダプタ入力電圧(V)100-240AC入力電流(A)1.0出力電圧(V)12DC出力電流(A)3消費電力(W)36セット内容1-KVMスイッチ、1-ユニバーサルACアダプタ日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド、4-ゴム足、1-クイックスタートガイドブラックRoHS指令(10物質対応)対応ディスプレイHDMI接続台数1
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら