7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単な作業で全ての塗装面に最高級のツヤと輝きを与えます。塗装をきれいに保つためのポイントは、(1)塗装表面の平滑化・汚れの除去(2)塗装表面の保護の2つが重要な要素です。スーパー・レジン・ポリッシュはこの相反する2つの要素を同時に高いレベルで実現した高性能コーティング剤です。誰でも、『すばやく・簡単』にかつ『安全』に、『モーターショーの輝き』が得られます。
使用箇所ボディ 危険物の類別非危険物 特性艶出し
1個(500mL)
4,498 税込4,948
当日出荷

バンパー&トリム・ジェルは、ゴム・プラスチック類への保護・ツヤ出し効果を持つ水性のジェルです。特に白く色褪せたウレタンを新品のように蘇らせることができます。塗布面が乾いた状態で塗布してください。
用途プラスチック・ゴム製の外装パーツの色を蘇らせ、保護します。 使用箇所ボディ 危険物の類別非危険物 特性ツヤ出し
1個(500mL)
4,498 税込4,948
当日出荷

オートグリムのエクストラ・グロス・プロテクションは、樹脂系のコーティング剤が塗装面の輝きを長期間保ちます。 ツヤのある強力被膜は、ソリッド、メタリック、水性塗料等全ての塗装面にマッチします。 洗車し乾かした後に、まずオートグリム「スーパー・レジン・ポリッシュ」で表面を仕上げた後に使用することで、優れた保護効果と輝きを長期間保ち、「ボディーワーク・シャンプー・コンディショナー」で洗浄するだけで、愛車を美しく維持できます。
用途最終光沢仕上げ剤 容量(mL)325 区分ボディー用 特性ツヤ出し 危険物の類別非危険物
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

オールインワン : 洗って流して、拭き上げるだけで強力洗浄、保護、撥水コーティングが完了します。コーティングの保護 : ラピッドセラミックスプレーと併用するとさらに強力なコーテイング力を発揮します。コスパ最強 : 本製品1Lで最大33回の洗浄が可能です。(天候やボディのコンディションで洗浄数は変わります)。。これ1本で、汚れ落とし、ツヤ出し、撥水コーティングまでできる大変簡単なオールインワンシャンプーです。使い方は簡単。サッとすすぐように洗った後に水を流すだけで、汚れが落ちてセラミックコーティングされます。汚れがとてもつきにくく、次回の洗車がとても楽に。約33回分ご使用いただけます。
用途オールインワンシャンプー(塗装用) 危険物の類別非危険物 特性撥水、防汚、つや出し
1個(1000mL)
5,598 税込6,158
当日出荷

ゴム・プラスチック類への保護・ツヤ出し効果を持つ水性のジェルです。 特に白く色褪せたウレタンを新品のように蘇らせることができます。 塗布面が乾いた状態で塗布してください。 プラスチック・ゴム製の外装パーツの色を蘇らせ、保護します。
用途水溶性バンパー保護ツヤ出し剤 容量(L)1 区分ボディー用 使用方法1.塗布面の汚れがひどい場合は、あらかじめ洗浄し、乾いた後にご使用ください。2.ボトルをよく振ってください。3.きれいで柔らかいスポンジに取ってご使用ください。4.ワックス等の汚れを除去しながら、むらなく均一な皮膜を作ります。5.お手入れは、表面が水を弾かなくなった場合や、外観が汚れてきたときなど必要に応じて行ってください。グリル等の手入れには、小さなスポンジまたはブラシに少量をとってご使用ください。本製品は、塗装面に悪影響を与えません。※ガラスには使用しないでください。子供の手の届かないところに保管してください。肌の敏感な方はゴム手袋を着用してご使用ください。使用後は手を洗ってください。目に入った場合はきれいな水で洗浄してください。それでも刺激が残る場合や、万一飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談し、適切な処置を行ってください。 特性ツヤ出し 危険物の類別非危険物
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

車内外のビニール・ゴム・プラスチックをメンテナンス・保護します。 水溶性のビニール、ゴム、プラスチック等の保護ツヤ出し剤です。 塗布面が濡れたままでもそのまま塗布できます。 エンジンルームやタイヤを洗浄した際の仕上げ用として濡れたままの状態で本液を塗布し、乾燥するまで放置することで、ツヤのある保護被膜が完成します。 もちろん、乾燥した状態で塗布してもOK。 シリコン被膜によってゴム類を劣化から守ります。 内装に使用する場合は、滑らないように、乾拭きをしてください。 また、ダッシュボード等への使用は、光が反射して視界を遮ることがあります。 安全のため、ツヤをおさえた仕上げ(使用方法確認)をお勧めします。 本製品にはクリーナー効果がありますが、もし表面がひどく汚れている場合は、あらかじめ洗浄した後にご使用ください。 濡れた状態でご使用いただけます。
用途ゴム・プラスチック用保護ツヤ出し剤 容量(L)5 区分ボディー用 使用方法1.ボトルをよく振ってください。2.ムラなくスプレーし、乾燥させます。3.内装に使用する場合は、きれいで柔らかい布で乾拭きしてください。2~3の作業を数度繰り返すとより効果的です。むらになった場合は軽く磨いてください。ツヤのない光沢をおさえた仕上がりにする場合は、少なめに塗布し乾燥する前に乾拭きしてください。 特性ツヤ出し 危険物の類別非危険物
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷

オートグリムのウルトラ・ディープ・シャインは、特に濃色車向けの塗装面用ワックスです。 濃色車で目立つ「くすみ」や細かい磨き傷を取り去ります。 洗車後にウルトラ・ディープ・シャインをクロスで取り円を描くように塗り込みます。 ワックスが乾いた後、綺麗な布で拭き取ります。 より美しい仕上がりには「ハイテック・フィニッシング・クロス」をお使いください。 特に濃色車のクスミや細かい磨き傷(ホログラム)を消し去り、ツヤのある仕上げが長持ちします。
用途濃色車用コーティング剤 容量(mL)500 区分ボディー用 特性ツヤ出し 危険物の類別非危険物
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷