4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラス系ポリマー配合!ツヤ・撥水・耐久アップ! 「車まるごとワックススプレー」の強力タイプがついに登場。 ボディ、ガラス、ホイールに加え、樹脂パーツやメッキにも使えます。 水を使わず洗車+WAX!スプレーして拭くだけで強力に撥水し、美しいツヤが出ます。 洗車後の濡れたボディにも使える、誰でも簡単プレミアムWAX!
用途スプレータイプのワックス タイプ液体 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色対応 特性撥水・ツヤ出し
1本(500mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

短時間かつ効率よくワックスがけができます。 カルナバ配合で、簡単に深み、ツヤのある輝きに仕上がります。 コーティング済み車両の仕上げにも最適。 研磨剤は含みませんので、塗装面を含めプラスティック、ゴム、ガラス部分等、車の外装全体のメンテナンスに使用できます。 環境にやさしい生分解性商品です。 濡れたままの車体に使えるクイック・ワックスです。
用途業務用簡易ワックス 容量(L)5 区分ボディー用 使用方法1.塗装面の汚れをオートグリムボディーワーク・シャンプー・コンディショナーを使用してきれいに洗い流します。2.使用前にボトルをよく振ってください。3.洗車後完全に水分を拭き取らなくてもよく、ボディ全体に本製品を均等にスプレーしてください。4.マイクロ・クロスで塗り伸ばしながら拭きとってください。水を含んだクロスは絞って繰り返し使ってください。5.水分を拭き取った後、乾いたマイクロ・クロスで磨き上げてツヤ出ししてください。 特性ツヤ出し 危険物の類別非危険物
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷

汚れ落とし・キズ消し・艶出しまでこれ1本で簡単に仕上がる、万能タイプのクリーナー&ワックススプレーです。 使いやすさアップ!よりラクに、よりキレイに仕上がります。シュッとスプレーして付属のクロスで磨いて拭き取るだけでOK。約0.7ミクロンの超微粒子コンパウンドがしつこい水アカ・キズ等を磨いて消します。 さらに、W艶出し剤(最高級カルナバ+PEワックス)が、ボディーに透き通る艶を与え、新車時のような輝きが甦ります。 車やバイクのボディー・ヘッドライト・メッキ・ホイール等に幅広く使用できます。 全色対応(コンパウンド入) UVアブソーバー配合で、紫外線による劣化を防ぎ、効果をより長持ちさせます。 1本でキズ消し・汚れ落とし・艶出し 車のボディーだけでなく、ヘッドライトの黄ばみ、メッキパーツのくすみ、アルミホイールの汚れなど様々な箇所に使用可能です。 バイクのタンクやマフラー等の金属パーツ、自転車や、ゴルフ、釣り具、アウトドア道具等いろいろ使えます。
用途【使い方】 はじめに使用箇所を水洗いし、泥や砂汚れをよく落としてください。缶をよく振り、使用箇所から15センチ程離してスプレーし、付属のクロスで磨いてキレイな面で拭きあげてください。約30センチ四方を目安に、縦横一方向に磨くとキレイに仕上がります。 付属品2色のクロスを1枚にまとめたブック型のマイクロファイバークロス付き 質量(g)426 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×121×60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量210mL 対応ボディー色全色対応 特性キズ消し、汚れ落とし、艶出し 危険物の性状非水溶性
1個(300mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

サンエスエンジニアリングクイックWAX
洗車後の濡れたボディーにスプレーし拭き取るだけで超撥水と光沢効果 一般的なWAXのような塗りこみ拭き延ばし作業が大幅に軽減 作業時間約3分間(普通乗用車)の簡単WAX
用途自動車外装ボディーの特殊シリコーンWAX 使用方法【1】予め洗車を行い砂・ホコリ・泥汚れを洗い落とします【2】ボディーが濡れている間に希釈した本剤をハンドスプレーで軽くスプレーします(※あまり液をかけすぎるとムラの原因となります)【3】水が浮き上がってきたら拭き取りクロスで水を拭き取って作業終了。(※標準希釈⇒ 冬場は水で3倍 夏場は水で5倍) タイプ液体 容量(L)20 液性中性 危険物の類別非危険物 特性撥水、つや出し
1個(20L)
19,980 税込21,978
翌々日出荷