ガラス系ポリマー配合!ツヤ・撥水・耐久アップ!
「車まるごとワックススプレー」の強力タイプがついに登場。
ボディ、ガラス、ホイールに加え、樹脂パーツやメッキにも使えます。
水を使わず洗車+WAX!スプレーして拭くだけで強力に撥水し、美しいツヤが出ます。
洗車後の濡れたボディにも使える、誰でも簡単プレミアムWAX!
用途スプレータイプのワックス
タイプ液体
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色対応
特性撥水・ツヤ出し
1本(500mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
塗膜用液体ポリッシュ。極細目の研磨剤とシリコーンを含んでいます。
サンポリィⅢはツヤ出しと、汚れ・水アカをクリーニングする効果が同一工程でできる研磨剤入りの艶出剤です。ボディーに付いた汚れ、水アカ、軽微なスクラッチ傷を取り除きます。よく水をはじき、塗装面をしっかり保護し豊かな光沢の仕上がりが得られます。ヘッドライトの黄ばみ取りにも効果があります。汚れ、傷取り+ワックス効果で愛車を長持ちさせます。
・ 使用前に均一になるように撹拌します。
・ 原液で使用します。
・ バフ掛け使用も可能ですが、液体ですので飛び散りに注意してください。
用途【用途】
自動車ボディ、バイク、その他パーツ等の塗装面の汚れ、水アカ、傷取りと艶出し。
メンテナンス用。
深い艶+高撥水、ポリッシャー専用コーティング
煌めく艶、優れた水弾きにより汚れにくいボディーに仕上がる。 ポリッシャー性能を最大限に引き出す為に開発された専用コーティング剤です。 最高級カルナバワックスと高濃度艶出し成分配合により、塗装面により深く濃い艶を与えます。また、フッ素系レジン+撥水レジンのW効果により、優れた水弾きを実現。水滴がコロコロ流れ汚れも一緒に流します。 さらにコーティング効果約3ヶ月持続。汚れが付きにくく、かりに汚れても水洗いで手軽に落とせます。ポリッシャー性能に合わせた配合バランスにより、ノビが良く薄く均一に施工でき、拭き上げ作業もスムーズにできます。
付属品取扱説明書
質量(g)365
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)212×96×48
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.3L
特性艶、高撥水、コーティング効果、ポリッシャー性能
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
洗車後の濡れたボディーにスプレーし拭き取るだけで超撥水と光沢効果
一般的なWAXのような塗りこみ拭き延ばし作業が大幅に軽減
作業時間約3分間(普通乗用車)の簡単WAX
用途自動車外装ボディーの特殊シリコーンWAX
使用方法【1】予め洗車を行い砂・ホコリ・泥汚れを洗い落とします【2】ボディーが濡れている間に希釈した本剤をハンドスプレーで軽くスプレーします(※あまり液をかけすぎるとムラの原因となります)【3】水が浮き上がってきたら拭き取りクロスで水を拭き取って作業終了。(※標準希釈⇒ 冬場は水で3倍 夏場は水で5倍)
タイプ液体
容量(L)20
液性中性
危険物の類別非危険物
特性撥水、つや出し
1個(20L)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
あらゆる表面に輝きお深みのあるツヤを作り出す液体ワックス
ツヤを出し、保護・洗浄もこれ1本で実現します
塗装面などあらゆる部分に付着したガンコな指紋・手垢を簡単に除去しコーティングします。
汚れや手垢などをつきづらくします。
静電気防止・ホコリ・水滴マーク・かき傷などを防ぎます。
危険物の類別非危険物
特性ツヤ出し、保護、洗浄
カルバナワンは高級ワックスの代名詞
植物性の良質天然カルナバろう1級をブレンドして、他のワックス類では得られない優れた、ツヤ、輝きが得られ、塗装面色の美しさを再現します。
ムラになりにくく、塗り延ばしも良い作業性で、塗装面に、透明度の高い被膜を形成し、ツヤと輝きを付与します。
内容量(L)18
危険物の類別非危険物
特性ツヤ出し、ノーコンパウンド
1個(18L)
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
植物性の良天然、カルナバろうをブレンンド、自動車用塗料面の汚れ落とし、保護及びツヤ出し
内容量(L)4
危険物の類別非危険物
特性ツヤ出し、ノーコンパウンド
1個(4L)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
関連キーワード