6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンエスエンジニアリングクイックWAX
洗車後の濡れたボディーにスプレーし拭き取るだけで超撥水と光沢効果 一般的なWAXのような塗りこみ拭き延ばし作業が大幅に軽減 作業時間約3分間(普通乗用車)の簡単WAX
用途自動車外装ボディーの特殊シリコーンWAX 使用方法【1】予め洗車を行い砂・ホコリ・泥汚れを洗い落とします【2】ボディーが濡れている間に希釈した本剤をハンドスプレーで軽くスプレーします(※あまり液をかけすぎるとムラの原因となります)【3】水が浮き上がってきたら拭き取りクロスで水を拭き取って作業終了。(※標準希釈⇒ 冬場は水で3倍 夏場は水で5倍) タイプ液体 容量(L)20 液性中性 危険物の類別非危険物 特性撥水、つや出し
1個(20L)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

GYEON(ジーオン)Q2 WAX 品番(Q2-WA) 175g
カルバナ配合の撥水や艶が素晴らしいフッ素配合のハイブリッド型ワックスです。
特性撥水、つや 付属品Q2WAX 175g / 塗り込み用アプリケーター / クロス 危険物の類別非危険物
1個
11,500 税込12,650
9日以内出荷

PROSTAFF(プロスタッフ)グラシアスゴールド
流水コーテイングでボデイを守る。グラシアスのハイグレードモデル。2回施工で艶と耐久性がより向上します。全色対応。ノーコンパウンド。マイクロファイバークロス付属。
用途車のWAXケミカル 付属品専用マイクロファイバークロス×2枚・取扱説明書 幅(mm)86 ゴールド 容量(mL)220 高さ(mm)221 質量(g)408 奥行(mm)101 寸法(cm)70/40 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色 特性艶出し、高撥水
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ガラス系ポリマー配合!ツヤ・撥水・耐久アップ! 「車まるごとワックススプレー」の強力タイプがついに登場。 ボディ、ガラス、ホイールに加え、樹脂パーツやメッキにも使えます。 水を使わず洗車+WAX!スプレーして拭くだけで強力に撥水し、美しいツヤが出ます。 洗車後の濡れたボディにも使える、誰でも簡単プレミアムWAX!
用途スプレータイプのワックス タイプ液体 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色対応 特性撥水・ツヤ出し
1本(500mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

洗車後の濡れたボディにスプレーして拭くだけで撥水性ガラス系コーティングが一発完了!。高撥水成分とディープグロスポリマーによるダブルの効果で別格の撥水力とリッチな深みのある艶を実現!ボディ4ヶ月・ガラス2ヶ月撥水効果持続。新開発 ダブル密着ポリマーの効果で塗り重ねるほどコーティング力UP 。使用するたびに、被膜が強靭になり撥水力&艶感がさらにUP!洗車機連続5回以上耐久!。全色対応・ノーコンパウンド・コーティング施工車対応。中型車約5台分 乾いた状態でも使用可能
用途自動車ボディの撥水及びつや出し・全塗装色 特性撥水、つや出し 対応ボディー色全色対応 成分ガラス系特殊成分、シリコーン系撥水剤、シリコーンオイル 危険物の類別非危険物
1本(450mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

本製品は、高純度の保護皮膜でボディーの老化を防止します。 純植物性カルナバ100%を原材料として開発されたカルナバWAXで、 美しい光沢皮膜と持続性のある新車同様の輝きを再現します。
成分WAX(カルナバ含む)、シリコーン、溶剤(石油系炭化水素)、香料 使用方法(1)ボディーに付着した砂や泥、埃等をきれいに洗い流してください。(2)ボディーの温度を確認してください。冷たくなっていればOKです。(3)スポンジに軽く水を含ませ、適量をスポンジにとってください。※つけすぎに注意してください。ついているかついていないか位でOKです。(4)水の流れる方向に沿って、丁寧に伸ばしていってください。(5)パネルの継ぎ目などはWAXが入り込み固まってしますので注意してください。拭き取りの際にウエスなどで伸ばしていただいても結構です。(6)WAXが乾ききる前に、こまめに拭き取ってください。拭き取りの際に磨けば磨くほどに深いツヤがでてくるので丁寧に作業してください。 外観乳白色個体 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性つや出し
1缶(2kg)
12,980 税込14,278
5日以内出荷