5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小キズや劣化による、黄ばみやくもりを解消! ライトの明るさと透明感を取り戻します。 曇りを取り除き、可視性と安全性が向上、再び黄ばむのを防ぎます。
用途自動車ライトの外装カバー・バイザー用 特性傷消し 使用方法1.対象箇所の砂や泥汚れを洗い流し、水分をふき取って下さい。2.清潔な乾いた布でレンズに塗り、ライト全体の曇りを取り除ける様に円を描きながらこすります。3.清潔な布でレンズを磨きます。※黄色の度合いが強い、または、曇ったレンズには、元の明るさを取り戻す為に数回、液をつける必要がある場合もあります。3ヶ月に一度のご利用をお勧めします。 タイプ液体 危険物の類別非危険物
1本(236mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

黄ばみを素早く分解し、くすみや小キズもスッキリ除去。ヘッドライトの透明感を復活させます!。界面活性剤と光沢復元剤の効果により、塗り込み擦るだけで黄ばみを浮かして分解除去。極細微粒子研磨剤(コンパウンド)の効果により、くすみ・小キズを消し、透明感のあるクリアな仕上がりに。水引き効果のコーティング被膜でヘッドライトを長期間保護し、汚れや黄ばみから守ります。UVカット効果のあるトリプルコーティングで紫外線を防ぎ、3つの機能(反射・放出・吸収)で劣化反応を抑え、黄ばみを防止し、透明感を持続させます。
用途各種ライトカバー、バイザーなどのクリアパーツ表面の黄ばみ、くすみ、小キズの除去及び保護 特性傷消し、耐紫外線 付属品マイクロファイバークロス 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物
1本(70mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

晴香堂(旧:オカモト産業)キズ消し&コート煌ライトカラー車用
8種類の有効成分を配合! 洗車キズ、磨きキズ、水アカ汚れを取り除き、ボディを鏡のように整え、洗車機洗いにも強い保護被膜が形成されます。 さらに、くすんだヘッドライトに使うと透明感が甦り、感動的な仕上がりになります。
特性傷消し/ツヤだし 寸法(mm)88×126×126 質量(g)250 危険物の類別非危険物
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

汚れ落とし・キズ消し・艶出しまでこれ1本で簡単に仕上がる、万能タイプのクリーナー&ワックススプレーです。 使いやすさアップ!よりラクに、よりキレイに仕上がります。シュッとスプレーして付属のクロスで磨いて拭き取るだけでOK。約0.7ミクロンの超微粒子コンパウンドがしつこい水アカ・キズ等を磨いて消します。 さらに、W艶出し剤(最高級カルナバ+PEワックス)が、ボディーに透き通る艶を与え、新車時のような輝きが甦ります。 車やバイクのボディー・ヘッドライト・メッキ・ホイール等に幅広く使用できます。 全色対応(コンパウンド入) UVアブソーバー配合で、紫外線による劣化を防ぎ、効果をより長持ちさせます。 1本でキズ消し・汚れ落とし・艶出し 車のボディーだけでなく、ヘッドライトの黄ばみ、メッキパーツのくすみ、アルミホイールの汚れなど様々な箇所に使用可能です。 バイクのタンクやマフラー等の金属パーツ、自転車や、ゴルフ、釣り具、アウトドア道具等いろいろ使えます。
用途【使い方】 はじめに使用箇所を水洗いし、泥や砂汚れをよく落としてください。缶をよく振り、使用箇所から15センチ程離してスプレーし、付属のクロスで磨いてキレイな面で拭きあげてください。約30センチ四方を目安に、縦横一方向に磨くとキレイに仕上がります。 付属品2色のクロスを1枚にまとめたブック型のマイクロファイバークロス付き 質量(g)426 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×121×60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量210mL 対応ボディー色全色対応 特性キズ消し、汚れ落とし、艶出し 危険物の性状非水溶性
1個(300mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

晴香堂(旧:オカモト産業)キズ消し&コート煌ダークカラー車用
9種類の有効成分を配合!洗車キズ、磨きキズ、水アカ汚れを取り除き、ボディを鏡のように整え、洗車機洗いにも強い保護被膜が形成されます。 さらに、くすんだヘッドライトに使うと透明感が甦り、感動的な仕上がりになります。
特性傷消し/ツヤだし 寸法(mm)88×126×126 質量(g)251 危険物の類別非危険物
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷