7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業性のみを重視した従来のWAXにメーカー独自で開発した合成WAX保護被膜剤です。液体タイプ(リキッド)の特長である作業性の能率を生かし、水垢、汚れ落しの洗浄力と共にツヤの持続による汚れの再付着防止、撥水効果は非常に優れており持続します。超微粒子パウダ&特殊界面活性剤を配合することで頑固な水アカを強力除去。伸びもよく拭き取りが簡単。純植物性の良質天然カルナバろうをセレクトし深みのある艶、輝きが得られ、白系塗装面色の美しさを復元。撥水、耐久性に優れ塗装面を雨や空気中の酸化物質などの汚染物質から守ります。
用途自動車用塗装面の汚れ落し、保護及びツヤ出し 対応ボディー色ホワイト・淡色車用(※メタリック・濃色車不可) 成分(液体)シリコンオイル、変性シリコンオイル、石油系溶剤、アニオン系界面活性剤、(粉体)微粉末珪藻土 形式液体 危険物の類別非危険物 特性撥水
1本(1L)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超耐久被膜が3ヶ月持続し、強力な水ハジキを実現します。天然カルナバロウ配合で、美しい光沢・重厚なツヤが甦ります。ノーコンパウンドタイプなので、新車にも安心です。
形状固形 危険物の類別非危険物 特性撥水
1個(250g)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高級カルナバワックスの様な手触りと艶感を実現した次世代型トップコートシーラント オリジナルのハイブリッドシリコンを採用し、3次元網目構造の被膜を形成して圧倒的な「スリック」性能を発揮 特殊シリコンをペースト状に加工することで有効成分を高濃度のまま維持して施工することができるため、最高級カルナバワックスの様な「極厚被膜」と深い「艶感」を実現 高撥水かつ滑水性でボディに水が残りにくく、3ヶ月以上の長期間耐久 洗車後拭き上げ前に塗布して水分と一緒に拭き上げるだけの簡単施工
用途自動車塗装面の保護及びつや出し 特性撥水、滑水、つや出し 対応ボディー色全塗装色 危険物の類別非危険物
1個(40mL)ほか
2,709 税込2,980
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新フッ素系電荷ポリマーとカルナバワックスのコーティングで抜群の撥水性・光沢性・耐久性を実現。 施工は短時間で、コーティング剤を噴霧する簡単作業。 使用量は車種によって異なります。
特性撥水 有効期間(効果持続)約3ヶ月 使用量約40台分 危険物の類別非危険物
1本(1L)
4,998 税込5,498
当日出荷

高純度カルナバワックスと新たに配合したイオン配向レジンマジックで固形ワックスの艶と撥水耐久性を両立。 メーカー耐久撥水テストによる耐久性が固形ワックス史上最長の6ヶ月にパワーアップ。
用途自動車ボディー用、艶出し、撥水保護。 対応ボディー色ホワイト&ライトカラー 特性撥水 寸法(Φ×高さH)(mm)120×90 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量200mL
1個(200g)
1,798 税込1,978
当日出荷

深い艶+高撥水、ポリッシャー専用コーティング 煌めく艶、優れた水弾きにより汚れにくいボディーに仕上がる。 ポリッシャー性能を最大限に引き出す為に開発された専用コーティング剤です。 最高級カルナバワックスと高濃度艶出し成分配合により、塗装面により深く濃い艶を与えます。また、フッ素系レジン+撥水レジンのW効果により、優れた水弾きを実現。水滴がコロコロ流れ汚れも一緒に流します。 さらにコーティング効果約3ヶ月持続。汚れが付きにくく、かりに汚れても水洗いで手軽に落とせます。ポリッシャー性能に合わせた配合バランスにより、ノビが良く薄く均一に施工でき、拭き上げ作業もスムーズにできます。
付属品取扱説明書 質量(g)365 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)212×96×48 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L 特性艶、高撥水、コーティング効果、ポリッシャー性能 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

高純度カルナバワックスと新たに配合したイオン配向レジンマジックで固形ワックスの艶と撥水耐久性を両立。 メーカー耐久撥水テストによる耐久性が固形ワックス史上最長の6ヶ月にパワーアップ。
用途自動車ボディー用、艶出し、撥水保護。 対応ボディー色ブラック系、ガンメタ系、レッド系、ワイン系、ネイビー系、ダークグリーン系 特性撥水 寸法(Φ×高さH)(mm)120×90 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量200mL
1個(200g)
1,798 税込1,978
当日出荷