5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。 種類より線 定格電圧(V)300 絶縁体標準厚さ(mm)0.41 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
1巻(610m)
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

PROTERIAL(プロテリアル)非鉛照射架橋難燃PEワイヤ
エコ商品
1.RoHS規制対応のPE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1SC、電気用品安全法:F 3.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。
用途電子機器の内部配線。プリンタ、小型熱器具の内部配線。 定格電圧(V)150 定格温度(℃)125 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)50 耐電圧(V/min)AC1500
1巻(610m)
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

PROTERIAL(プロテリアル)非鉛照射架橋難燃PEワイヤ
エコ商品
1.RoHS規制対応のPE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1SC、電気用品安全法:F 3.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。
用途電子機器の内部配線。コイルの口出線。 定格電圧(V)300 絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)50 定格温度(℃)125 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000
1巻(610m)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃 3.照射架橋されており、熱的に安定しています。 4.機械的強度に優れています。 5.部分最小厚0.40mm以上としており、ヨーロッパ向けに有利です。
用途電気、電子機器の内部配線。モーターリード線、照明器具線、エアコンディショナー配線など。 種類より線 定格電圧(V)300 絶縁体標準厚さ(mm)0.5 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
1巻(610m)ほか
15,980 税込17,578
5日以内出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

PROTERIAL(プロテリアル)非鉛照射架橋PVCワイヤ
エコ商品
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、電気用品安全法:F 3.照射架橋されており、熱的に安定してます。
用途小型電子機器の内部配線。 種類より線 定格電圧(V)30 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)10 耐電圧(V/min)AC500
1巻(610m)
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)