3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁材に半硬質ビニールを使用しており、機械的強度に優れます。細径の為配線スペースの省略が可能。UL:VW-1 垂直難燃試験 -F- 合格品
用途電気・電子機器の内部配線等に使用。 定格電圧(V)300 難燃性VW-1 標準条長(m)610 認定番号E192340 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
1巻(610m)
7,398 税込8,138
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

用途スペースファクターを考慮しなければいけない電子装置の内部配線 定格電圧(V)300 定格温度(℃)80 適合規格UL AWM Style 1061、CSA Type AWM RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(915m)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

PROTERIAL(プロテリアル)非鉛半硬質PVCワイヤ
エコ商品
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.機械的強度に優れてます。 3.仕上がり外径が細く、配線スペースを取りません。 4.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。 種類より線 定格電圧(V)300 絶縁体標準厚さ(mm)0.25 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
1巻(610m)
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)