9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験:-F- 合格
用途電気・電子機器の内部配線等に使用。 定格電圧(V)300 難燃性VW-1 標準条長(m)305 認定番号E192340 定格温度(℃)80 耐電圧(V/min)2000 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
1巻(305m)ほか
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

UL・CSA規格共用です。UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験 -F- 合格品
用途電気・電子機器の内部配線等に使用。 定格電圧(V)600 加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック 難燃性VW-1 標準条長(m)305 認定番号E192340 定格温度(℃)105 耐電圧(V/min)2000 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
1巻(305m)ほか
特価
7,598 税込8,358
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

UL、cUL、電気用品安全法に適合しています。 耐油性、耐熱性、難燃性、柔軟性に優れています。 VW-1、FT1の難燃試験合格品です。 絶縁体の青色線心にナンバリング識別を採用。 100把製品についてはシュリンク包装を採用しております。 フタル酸エステルフリー仕様でRoHS2指令に対応しております。
1巻(10m)ほか
1,198 税込1,318
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。 種類より線 定格電圧(V)300 絶縁体標準厚さ(mm)0.41 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
1巻(610m)
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

PROTERIAL(プロテリアル)非鉛耐熱PVCワイヤ
エコ商品
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。(一次回路のリード線) 種類より線 定格電圧(V)600 絶縁体標準厚さ(mm)0.81 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)15
1巻(305m)ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

PROTERIAL(プロテリアル)非鉛照射架橋難燃PEワイヤ
エコ商品
1.RoHS規制対応のPE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1SC、電気用品安全法:F 3.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。
用途電子機器の内部配線。コイルの口出線。 定格電圧(V)300 絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)50 定格温度(℃)125 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000
1巻(610m)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

PROTERIAL(プロテリアル)ハロゲンフリー難燃IR-POワイヤ
エコ商品
1.ハロゲン化合物を含まず、RoHS規制対応の難燃IR-PO絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.仕上り外径が細く、配線スペースを取りません。 3.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。 定格電圧(V)300 許容電流(A)(at 40℃)8.7 仕上外径(mm)1.58 標準長さ(m)610 概算質量(kg/km)5.5 導体構成(本/mm)17/0.16 導体外径(Φmm)0.76 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)58.1 耐電圧(V/min)AC2000 導体サイズ(AWG[mm2])22 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
1巻(610m)
24,980 税込27,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PROTERIAL(プロテリアル)非鉛照射架橋難燃PEワイヤ
エコ商品
1.RoHS規制対応のPE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1SC、電気用品安全法:F 3.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。
用途電子機器の内部配線。プリンタ、小型熱器具の内部配線。 定格電圧(V)150 定格温度(℃)125 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)50 耐電圧(V/min)AC1500
1巻(610m)
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

PROTERIAL(プロテリアル)非鉛照射架橋PVC二重被覆ワイヤ
エコ商品
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F 3.部分最小厚0.40mm以上としており、ヨーロッパ向けに有利です。 4.照射架橋されており、熱的に安定しています。 5.耐摩耗性、機械的強度に優れています。
用途電気、電子機器の内部配線。特にシャープエッジ回り、一次回路。 種類より線 定格電圧(V)300 絶縁体標準厚さ(mm)0.48 シース標準厚さ(mm)0.48 絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)15 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC4000
1巻(305m)ほか
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)