3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。 酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。 ハンダ付け性が良好です。
用途基板の配線、ジャンパー線等各種リード線 種類産業機械用ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

日星電気600V FEP絶縁 単芯電線 UL1330
エコ商品
UL規格 フッ素樹脂(FEP)電線で-60℃~200℃まで適用可能。耐油 耐寒性 柔軟性 機械特性に優れています。
用途コンピュータ 計測 制御 電気機器の内部配線に最適です。 規格UL758 AWM STYLE 1330 定格電圧(V)600 材質(絶縁体)フッ素樹脂FEP 難燃性VW-1 定格温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(10m)ほか
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

有線放送、構内放送等の架空用に使用されています。鋼心の支持線があるため機械的強度が強い構造になっています
仕様支持線:亜鉛メッキ鋼線 長さ(m)200 規格メーカー規格 芯数(C)2 材質(絶縁体)PVC 耐熱温度(℃)60(機器内配線に限り105) 導体外径(Φmm)0.8 導体(外部導体)裸軟銅線
1巻(200m)
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)