8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL規格認定品です。
用途電気・電子機器の内部配線(二次側リード線)にご使用頂くことが出来ます。 全長(m)100 導体外径(Φmm)0.95 定格電圧(V)300 許容電流(A)9 AWG20 絶縁体標準厚さ(mm)0.41 導体構成(本/mm)21/0.18 絶縁体外径(mm)1.8 定格温度(℃)80 耐電圧(V/min)AC2000
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験:-F- 合格
用途電気・電子機器の内部配線等に使用。 定格電圧(V)300 難燃性VW-1 標準条長(m)305 認定番号E192340 定格温度(℃)80 耐電圧(V/min)2000 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
1巻(305m)ほか
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

UL・CSA規格共用です。UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験 -F- 合格品
用途電気・電子機器の内部配線等に使用。 定格電圧(V)600 加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック 難燃性VW-1 標準条長(m)305 認定番号E192340 定格温度(℃)105 耐電圧(V/min)2000 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
1巻(305m)ほか
特価
7,598 税込8,358
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

平河ヒューテックビニル絶縁電線
エコ商品
UL、CSA共用です。300V、80℃以下の一般電気・電子機器に使用できます。
用途各種電気・電子機器の内部配線 緑地に黄色のスパイラルライン入り 長さ(m)304 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

協和ハーモネットUL耐熱ビニル絶縁電線 /UL1015
エコ商品
UL WL-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
黒白赤緑黄青茶 定格600V 全長(m)2 芯数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


タツタ電線CS-MTW (CE)
エコ商品
国内外向け規格ケーブル
長さ(m)100 定格電圧(V)600 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証<PS>E、UL、cUL、CEマーキング
1巻(100m)
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

タツタ電線CS-UCOMJ3 (CE)
エコ商品
国内外向け規格ケーブル
定格電圧(V)300 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証<PS>E、UL、cUL、CEマーキング
1巻(10m)ほか
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)