1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PROTERIAL(プロテリアル)非鉛照射架橋発泡PE横巻シールド線
RoHS
1.RoHS規制対応のPE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1SC、電気用品安全法:F 3.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。
用途オーディオ、ビデオ機器の内部配線。特に絶縁線芯を露出する場合に適しています。 シース色 規格UL 758 AWM STYLE 1691 定格電圧(V)30 定格温度(℃)80 静電容量最大(at1kHz)(pF/m):130 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)1000 耐電圧(V/min)AC500
1巻(50m)
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)