発泡ポリエチレン絶縁・両面アルミラミネートテープにより伝送性・耐ノイズ性に優れています。
用途地上放送、衛星放送、BS・CS放送の機器間の信号伝送用及び内部配線に用いられます。
仕様外部導体すずメッキ軟銅線編組:素線径=0.14mm・持数×打数=4×24又は6×16・ピッチ=42mm以下
材質絶縁材/発泡ポリエチレン、外部導体1/両面アルミラミネートテープ、外部導体2/すずメッキ軟銅線編組、シース材/PVC
耐電圧AC1000V(1分間)
テープ厚さ(mm)(アルミラミネート)0.05
静電容量67(1kHz)
外径(mm)(アルミラミネート)5.1
絶縁体厚さ(mm)1.98
絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
導体外径(Φmm)(内部)1.05
絶縁体外径(mm)5
導体抵抗21.1Ω/km以下
特性インピーダンス(Ω)75
減衰量(dB)最大/90MHz=67.6・220MHz=109・470MHz=167・770MHz=221・1300MHz=300・1550MHz=335・1770MHz=362・2000MHz=391・2150MHz=408((km・20℃)
高帯域にわたりVSWRが小さく、低損失かつしゃへい性に優れ、安定した伝送特性を発揮します。
軽量で可とう性がよく、取扱いが簡単。経年変化が極めて少なくなっています。
VHF帯から、衛星放送帯域CS-IFまでカバーできます。
用途衛星放送及び一般のテレビジョン受信用機器、並びにその関連機器間の接続に。
HBS(ホームバスシステム)の伝送路として。BS放送以外にも、CS放送の受信用として。
低損失
経年変化が極めて小さい
広帯域に渡り安定して使用可能
軽量で曲げやすく、取り扱いが容易です
材質軟銅線
色灰
特性インピーダンス(Ω)75
仕様●アジロ外層:Φ0.32亜鉛メッキ鉄線編組●ループ抵抗(at 20℃) (Ω/km):標準 25.0 (最大 26.8 以下)
色外部導体: 黒
材質(シース)内部:PE
材質(絶縁体)PE
色(絶縁体)黒
シース標準厚さ(mm)内部:1
外径(mm)1.05
概算質量(kg/km)200
導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.0 以下
絶縁抵抗(MΩ/km)1,000 以上
シース色内部:黒
シース外径(Φmm)内部/標準::6.4
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上外径(Φmm)標準:10
材質(導体)軟銅撚線、外部:難燃PE ・ 黒
特性インピーダンス(Ω)50±2 (at 10MHz)
関連資料(0.23MB)
減衰量(dB)67.2/100m 以下 (at 1,660MHz)(at 20℃) ※参考値
グリーン購入法適合
耐電圧(V/min)(AC)1000
VSWR1.3 以下 (at 5~2,000MHz) ※参考値
遮蔽Φ0.14スズメッキ軟銅線編組
導体厚さ(mm)外部導体:1
1巻(10m)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
関連キーワード