耐水性、可とう性にすぐれています。
鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。
定格温度 : 60℃、定格電圧 : 300V以下
PSE適合品です。
用途300V以下の電気器具内の配線用
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具に。
電気器具内のリード線として。
全長(m)200
種類産業機械用ケーブル
規格JIS C 3306、<PS>E
定格電圧(V)300以下 60℃
芯数(C)1
絶縁体厚さ(mm)0.8
可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の電気器具の内部配線として使用されます。電気用品安全法認可品
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
全長(m)200
耐電圧(V/min)1000(20℃)
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
RoHS指令(10物質対応)対応
耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。
環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。
種類産業機械用ケーブル
定格電圧(V)600以下 60℃
芯数(C)1
種類産業機械用ケーブル
全長(m)200
厚さ(mm)(ビニル)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
用途600V 以下の電気機器などの配線。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
色黄/緑
材質(導体)軟銅集合より線
材質(絶縁体)60℃定格 非鉛ビニル
耐電圧(V/min)AC2000
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
適合規格電気用品安全法
難燃性60度傾斜
種類産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)軟銅より線
規格JIS C 3102
耐電圧(V/min)(水中)1500
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)最小50
RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂(FEP)電線で-60℃~200℃まで適用可能。耐油 耐寒性 柔軟性 機械特性に優れています。
用途コンピュータ 計測 制御 電気機器の内部配線に最適です。
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)フッ素樹脂FEP
連続使用温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)スズメッキ軟銅撚線
耐熱、耐寒、耐候、耐油性、機械強度に優れています。
用途可動部機器内配線、省スペース機器配線、リレーリード線などに適しています。
使用温度範囲(℃)-100~150
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)ETFE
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)錫メッキ無酸素軟銅
関連キーワード