8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (497種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102 耐電圧(V/min)(水中)1500 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)最小50 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
特価
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品
用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)100 絶縁体厚さ(mm)0.8 耐電圧(V/min)1000(20℃) 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300以下 適合規格電気用品安全法認可品 JIS規格JIS C 3306 ビニルコード 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐水性、可とう性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度 : 60℃、定格電圧 : 300V以下 PSE適合品です。
用途300V以下の電気器具内の配線用 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。 種類産業機械用ケーブル シース厚(mm)1 絶縁体厚さ(mm)0.6 定格電圧(V)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。 種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)600以下 60℃ 芯数(C)1
1巻(200m)ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ビニル平形コードよりも耐久性、耐衝撃性、耐摩擦性に優れています。
用途持運び又は移動の少ない300V以下の小型電気器具の電源用コードとして使用されます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)100 シース厚(mm)1 規格JIS C 3306 絶縁体厚さ(mm)0.6 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300 適合規格<PS>E
1巻(100m)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FEP 【オーダー】テフロン FA ハイフロンふっ素樹脂(FEP絶縁)電線 日星電気 カスタマイズ可
耐熱、耐寒性の優れた600V単身電線です。 電気用品安全法に適合しています。(0.3mm2と0.5mm2は除く)
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 導体外径(Φmm)約0.72/約0.9/約1.1/約1.5/約1.8/約2.5 サイズ(mm2)0.3、0.5、0.75、1.25、2、3.5 絶縁体外径(mm)1.52/1.7/1.9/2.3/2.6/3.3 概算質量(kg/km)6、8.3、11.4、12、25、44 許容電流(A)(30℃)12、16、21、30、40、60 材質(導体)すずめっき軟銅線 材質(絶縁体)FEP樹脂 絶縁体厚さ(mm)0.4 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)サイズ0.3~0.75mm2:2500、サイズ1.25mm2:2000、サイズ2~3.5mm2:1500 耐電圧(V/min)(水中・AC)1500 定格温度(℃)200 定格電圧(V)600 導体構成(本/mm)12/0.18、19/0.18、30/0.18、50/0.18、37/0.26、45/0.32 導体抵抗(Ω/km)(20℃)64.4、40.7、25.8、15.5、9.91、5.38 特性耐寒性、耐熱性、耐薬品性、難燃性 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
4,107 税込4,518
5日以内出荷