カテゴリ

  • 電気材料(5)
    • 可動用ケーブル(5)
さらに商品を絞り込む
  • 大電(3)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
  • 2(4)
  • 3(5)
  • 4(5)
  • 5(2)
  • 6(3)
  • 8(3)
  • 10(3)
  • 12(2)
  • 16(3)
  • 20(2)
  • 芯数(C)をもっと見る
  • 0.75(3)
  • 0.823(2)
  • 2(3)
  • 5(3)
  • 10(4)
  • 15(3)
  • 20(4)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 100(2)
  • 長さ(m)をもっと見る
  • 色
    (3)
  • 0.51(10)
  • 0.75(6)
  • 1.1(14)
  • 1.3(8)
  • 1.31(7)
  • 1.5(9)
  • 1.64(9)
  • 1.9(8)
  • 2.07(6)
  • 24(7)
  • 導体外径(Φmm)をもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(5)

「可動ケーブル」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ケ-ブルトレイ、レ-スウェイ配線用、電気機器配線用ケ-ブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ケ-ブルトレイ、レ-スウェイ配線用、電気機器配線用ケ-ブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
10,980税込12,078
1巻(10m)ほか
9日以内出荷
絶縁体に耐熱PVCを使用<br />耐油耐熱柔軟性PVCシースを使用<br />UL VW-1、cULFT1の難燃対応<br />UL垂直トレイ難燃試験に合格
用途ケーブルトレイ、レースウェイ配線用<br />北米・EU向けマルチケーブル<br />定格600V,105℃のUL,cUL共用機器用ケーブル<br />(カテゴリQPOR、AVLV2、ZKHZ,AVLV8)<br />CEマーキング適合宣言製品(TUV認定品)<br />(TUV証明書No.(nx18AWG+1x14AWG)J2051273)<br />(nx16AWG+1x14AWG)<br />(TUV証明書No.(18~12AWG)J2051249)<br />(TUV証明書No.(10AWG)J2051252)<br />リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応絶縁体厚さ(mm)0.85RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
ケ-ブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器配線用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ケ-ブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器配線用ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
31,980税込35,178
1巻(100m)
9日以内出荷
絶縁体に耐熱PVCを使用<br />耐油耐熱柔軟性PVC材を使用<br />UL VW-1, cUL FT1の難燃対応<br />UL垂直トレイ難燃試験に合格
用途北米・EU向けマルチケーブル<br />ケーブルトレイ、レースウェイ配線用<br />定格600V、105℃のUL, cUL共用機器用ケーブル<br />(カテゴリー:QPOR, AVLV2, ZKHZ, AVLV8)<br />CEマーキング適合宣言製品(TUV認定品)<br />(TUV証明書No.(18~12AWG)J2051249)<br />(TUV証明書No.(10~6AWG)J2051252)<br />リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応RoHS指令(10物質対応)対応
FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル大電(1件のレビュー)
619税込681特価
1巻
当日出荷から25日以内出荷
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)600
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有 大電FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有大電(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷から35日以内出荷
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)300
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル大電(14件のレビュー)
999税込1,099特価
1巻
当日出荷から27日以内出荷
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)300
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら