カテゴリ

  • 電気材料(6)
    • 通信用構内ケーブル(3)
    • 固定用ケーブル(3)
絞り込み
導体外径(Φmm)
  • 1.2
  • 0.65(7)
  • 0.9(7)
長さ(m)
  • 10(3)
  • 20(3)
  • 30(3)
  • 50(3)
  • 100(1)
対数(P)
  • 1(5)
  • 2(5)
  • 3(5)
  • 5(5)
  • 7(3)
  • 10(4)
  • 15(3)
  • 20(3)
  • 30(3)
  • 50(1)
シース色
  • シース色黒(3)
ブランド
  • 伸興電線(2)
  • JMACS(日本電線工業)(1)
  • 冨士電線(東京)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fcpev」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV 伸興電線

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV

    伸興電線(2件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。
    用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB 伸興電線

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB

    伸興電線(4件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。
    用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ケーブル JMACS(日本電線工業)

    着色識別ポリエチレン絶縁ケーブル

    JMACS(日本電線工業)(20件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    全線心着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースです。遮蔽付(アルミ箔張付けプラスチックテープ)を標準仕様。
    用途電話回線、屋内警報回線等をはじめ、計装、制御回線等幅広い用途で使用できます。種類通信ケーブル使用温度範囲(℃)-15~+60使用電圧(V)60以下材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ポリエチレン絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 冨士電線(東京)

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    冨士電線(東京)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。
    使用温度範囲(℃)-15~+60シース色黒
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(編組遮へい付き) 冨士電線(東京)

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(編組遮へい付き)

    冨士電線(東京)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。
    使用温度範囲(℃)-15~+60シース色黒
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(銅テープ遮へい付き) 冨士電線(東京)

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(銅テープ遮へい付き)

    冨士電線(東京)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。
    使用温度範囲(℃)-15~+60シース色黒
fcpev特集