カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • FA用ケーブル(2)
    • 海外安全規格対応ケーブル(1)
絞り込み
ブランド
  • 協和ハーモネット(1)
  • 三沢電線(1)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(1)
  • 色カラー(2)
  • 色(1)
  • 色(1)
長さ(m)
  • 2(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 18(2)
導体外径(Φmm)
  • 1.21
  • 0.61(3)
  • 0.75(1)
  • 0.76(14)
  • 0.94(1)
  • 0.95(14)
  • 0.96(1)
  • 1.19(1)
  • 1.2(12)
  • 1.5(11)
  • 1.53(5)
  • 1.9(11)
  • 1.92(3)
  • 1.93(1)
  • 2.4(11)
  • 2.42(2)
  • 2.99(2)
  • 3.06(7)
  • 10(2)
  • 12(2)
芯数(C)
  • 1(1)
1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「UL1015」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL耐熱ビニル絶縁電線 /UL1015 協和ハーモネットUL耐熱ビニル絶縁電線 /UL1015協和ハーモネット
1,298税込1,428
1巻
当日出荷から翌々日出荷
UL WL-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
黒白赤緑黄青茶定格600V全長(m)2芯数1RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱ビニル絶縁電線 UL1015 三沢電線耐熱ビニル絶縁電線 UL1015三沢電線(1件のレビュー)
14,900税込16,390特価
1巻(1巻×305m)ほか
当日出荷から19日以内出荷
UL・CSA規格共用です。UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験 -F- 合格品
用途電気・電子機器の内部配線等に使用。定格電圧(V)600加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック難燃性VW-1標準条長(m)305認定番号E192340定格温度(℃)105耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
非鉛耐熱PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)非鉛耐熱PVCワイヤPROTERIAL(プロテリアル)
18,980税込20,878
1巻(305m)
5日以内出荷
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。(一次回路のリード線)種類より線定格電圧(V)600絶縁体標準厚さ(mm)0.81定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)15