カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • FA用ケーブル(1)
絞り込み
ブランド
  • 潤工社(1)
  • 色カラー(1)
  • 色(1)
長さ(m)
  • 100(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.21
  • 0.38(1)
  • 0.4(3)
  • 0.48(20)
  • 0.51(11)
  • 0.58(1)
  • 0.7(3)
  • 0.71(1)
  • 1.1(1)
  • 4.8(4)
  • 5.5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 7.2(1)
  • 7.5(1)
  • 9.3(1)
  • 10.9(1)
  • 11.1(1)
  • 13.4(1)
  • 26(7)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.125(1)
  • 26(1)
0.125・26
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awg26」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素ポリマーフレキシブル電線 単純線 潤工社フッ素ポリマーフレキシブル電線 単純線潤工社
32,980税込36,278特価
1巻(100m)
当日出荷から41日以内出荷
電気特性、温度特性、耐侯性、耐薬品性、耐燃性などはPTFE電線と同等です。 柔軟性は広い温度範囲で安定しています。 可塑剤や充填剤を含まないので、経時硬化や有毒ガスの発生がほとんどありません。 導体にも柔軟性の高い無酸素軟銅線の可とう撚線を使用しています。
用途柔軟性を必要とする配線 有害ガスなどの発生による接点汚染を防止したいリレーなどの密封型機器の配線長さ(m)100絶縁体多孔質PTFE連続使用温度(℃)150絶縁体厚さ(mm)0.35材質(導体)すずめっき無酸素軟銅線
awg24 電線特集