3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱、耐寒、耐候、耐油性、機械強度に優れています。
用途可動部機器内配線、省スペース機器配線、リレーリード線などに適しています。 使用温度範囲(℃)-100~150 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)ETFE RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)錫メッキ無酸素軟銅
1本(10m)ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

電気特性、温度特性、耐候性、耐薬品性、耐粘性などはPTFE電線と同等です。柔軟性は広い温度範囲で安定しています。可塑剤や充填剤を含まないので、経時効果や有毒ガスの発生がほとんどありません。導体にも柔軟性の高い無酸素軟銅線の可とう撚線を使用しています。
用途柔軟性を必要とする配線。有毒ガスなどの発生による接点汚染を防止したいリレーなどの密封型機器の配線。 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)多孔質PTFE 最高使用温度(℃)150 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)錫メッキ無酸素軟銅線 関連資料(0.42MB)
1本(10m)ほか
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

電気特性、温度特性、耐候性、耐薬品性、耐粘性などはPTFE電線と同等です。柔軟性は広い温度範囲で安定しています。可塑剤や充填剤を含まないので、経時効果や有毒ガスの発生がほとんどありません。導体にも柔軟性の高い無酸素軟銅線の可とう撚線を使用しています。
用途柔軟性を必要とする配線。有毒ガスなどの発生による接点汚染を防止したいリレーなどの密封型機器の配線。 定格電圧(V)100 材質(絶縁体)多孔質PTFE 最高使用温度(℃)150 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)錫メッキ無酸素軟銅線 関連資料(0.42MB)
1本(10m)ほか
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

  • 関連カテゴリ
  • IV