UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
種類FA用ケーブル
色黒
絶縁体厚さ(mm)0.45
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
耐電圧(V/min)2000
定格温度(℃)80
定格電圧(V)300
RoHS指令(10物質対応)対応
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
色黒
絶縁体厚さ(mm)0.45
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
耐電圧(V/min)2000
定格温度(℃)80
定格電圧(V)300
種類FA用ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に機器内・機器間配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
種類FA用ケーブル
色黒
シース厚(mm)1.7
識別数字マーキング
絶縁体厚さ(mm)0.85
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
耐電圧(V/min)2000
定格温度(℃)105
定格電圧(V)600
RoHS指令(10物質対応)対応
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に機器内・機器間配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
種類FA用ケーブル
色黒
シース厚(mm)1.7
識別数字マーキング
絶縁体厚さ(mm)0.85
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
耐電圧(V/min)2000
定格温度(℃)105
定格電圧(V)600
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG18~AWG14)、線心数でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。アースには緑色3条ラインを採用。視認性をアップしています。(緑/黄ライン)。ケーブル表面に導体サイズ、心数を印字し、ケーブル識別が容易です。制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。 UL リスティング(UL PLCC)、UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM) のマルチスタンダードケーブル
用途可動部の信号ライン用等に
シールド無
絶縁抵抗(MΩ/km)100以上(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC2000(1分間)
関連キーワード