カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • 通信用構内ケーブル(1)
さらに商品を絞り込む
  • 伸興電線(1)
  • 2(1)
  • 0.65(8)
  • 0.8(1)
  • 0.9(2)
  • 1.2(4)
  • 1.4
  • 1.6(1)
  • 3.2(1)
  • 3.4(1)
  • 5.1(1)
  • 10.2(1)
  • 導体外径(Φmm)をもっと見る
  • 200(1)
  • 色
    (1)

「伸興電線」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
鉄心入 屋外線 伸興電線鉄心入 屋外線伸興電線
33,980税込37,378
1巻(200m)
3日以内出荷
ビニル(PVC)絶縁・被覆の自己支持形ケーブルです。<br />架設の際に必要な抗張力を鋼線自体に持たせてあります。<br />PVC絶縁体は屋外用として耐摩擦性、耐候性のよいものを使用しています。
用途電話加入者の引込線種類通信ケーブル芯数(C)2全長(m)200厚さ(mm)支持線外被/1絶縁体厚さ(mm)1絶縁抵抗(MΩ/km)20以上耐電圧(V/min)AC1000
電線特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら