3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。 欧州RoHS指令対応品です。 難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。 耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。
種類難燃ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)
1,098 税込1,208
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

PROTERIAL(プロテリアル)フロンレックス電線
RoHS
1.耐熱性(200℃)に優れてます。 2.可とう性に優れてます。 3.耐油性に優れてます。 4.難燃性です。
用途モーター用口出線。高温になる機器、設備の配線。油のかかる場所での配線。 定格電圧(V)600 色(絶縁体) 定格温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(50m)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PROTERIAL(プロテリアル)フロンレックス電線
RoHS
1.耐熱性(200℃)に優れてます。 2.可とう性に優れてます。 3.耐油性に優れてます。 4.難燃性(UL:VW-1)です。
用途電子機器の内部配線。モータの口出線。 定格電圧(V)600 定格温度(℃)200 色(絶縁体) RoHS指令(10物質対応)対応 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)305 耐電圧(V/min)AC2000
1巻(305m)ほか
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)