商品豆知識
耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。
環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。
種類産業機械用ケーブル
定格電圧(V)600以下 60℃
芯数(C)1
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
定格温度(℃)60
難燃性60度傾斜
種類産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)軟銅より線
規格JIS C 3102
耐電圧(V/min)(水中)1500
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)最小50
RoHS指令(10物質対応)対応
導体に可とう撚りを使用
8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上
JIS C 3316 準拠品
電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)
用途600V以下の電気機器の配線
定格電圧(V)600
耐熱温度(℃)60
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000
導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
耐電圧(V/min)2000(水中)
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
スズメッキ軟銅線の上に可とう性に優れたフッ素樹脂を被覆した耐熱電線です。
耐熱性は基より、耐水性、耐薬品性、難燃性、可とう性に優れています。
最高使用温度200℃で、シリコーンゴムの欠点である蒸気に触れても加水分解せず、シロキサンが発生することもありません。
FEP、PFA等のフッ素樹脂絶縁電線が固いという弱点も補います。
用途電熱機器、温水器、冷蔵庫、その他、各種電気機器の口出し線
耐熱性を必要とする配線、省スペース化を図りたい盤内配線
自動車、工作機器配線、耐熱モーター口出線、抵抗器リード線、耐油計、側機器リード線 等
色黒
定格電圧(V)600以下
最高使用温度(℃)200
材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)スズメッキ軟銅線(TA)
耐電圧(V/min)AC1500
導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
用途600V 以下の電気機器などの配線。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
色黄/緑
材質(導体)軟銅集合より線
材質(絶縁体)60℃定格 非鉛ビニル
耐電圧(V/min)AC2000
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
適合規格電気用品安全法
難燃性60度傾斜
電気用品安全法<PS>E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2~)
用途600V以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。
絶縁体にフッ素樹脂(FEP)を使用。
耐熱・耐寒・耐油・耐溶剤性に優良。
UL VW-1の難燃対応。
用途誘電、誘電体損失が小さく、伝送速度アップを要する電気回路に最適。
周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。
直流750V対応。丈夫で使いやすい箱梱包(0.75SQ~5.5SQ)
種類電力ケーブル
試験電圧(V/1分)3000
600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用
用途導体にスズメッキ軟銅線(TA)を使用しており、半田付け性・耐食性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000(水中)
種類産業機械用ケーブル
全長(m)200
色青
厚さ(mm)(ビニル)0.8
耐電圧(V)(水中)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
導体(スズメッキ軟銅線、ニッケルメッキ軟銅線、銀メッキ軟銅線)にイデフロンFEPを押出被覆した、比較的柔軟性のある耐熱、耐寒、不燃電線です。
化学薬品に不活性であり、機械的強度も強いです。
用途工業用ケーブル、制御用ケーブル、通信機器内部配線、耐熱電線等
種類難燃ケーブル
全長(m)100
引張強度(MPa)(絶縁体)10以上
試験電圧1500(V/0.15秒)以上
伸び(%)(絶縁体)200以上
耐熱温度(℃)-180~200
?ULの難燃性VW-1及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。
定格(UL規格)温度:80℃・電圧:300V以下、(CSA規格)温度:90℃・電圧:ピーク600V
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000(水中)
?ULの難燃性VW-38及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。
色シ-ス:橙
定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32)
許容電流(A)(30℃)26
仕上外径(mm)3.3
標準条長(m)305
絶縁体厚さ(mm)0.9
概算質量(kg/km)22
導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.1
導体構成(本/mm)26/0.26
導体外径(Φmm)1.5
導体公称断面積(mm2)1.31
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-32及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。
色シ-ス:黒
定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32)
許容電流(A)(30℃)26
仕上外径(mm)3.3
標準条長(m)305
絶縁体厚さ(mm)0.9
概算質量(kg/km)22
導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.1
導体構成(本/mm)26/0.26
導体外径(Φmm)1.5
導体公称断面積(mm2)1.31
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-35及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。
色シ-ス:赤
定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32)
許容電流(A)(30℃)26
仕上外径(mm)3.3
標準条長(m)305
絶縁体厚さ(mm)0.9
概算質量(kg/km)22
導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.1
導体構成(本/mm)26/0.26
導体外径(Φmm)1.5
導体公称断面積(mm2)1.31
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-33及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。
色シ-ス:緑
定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32)
許容電流(A)(30℃)26
仕上外径(mm)3.3
標準条長(m)305
絶縁体厚さ(mm)0.9
概算質量(kg/km)22
導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.1
導体構成(本/mm)26/0.26
導体外径(Φmm)1.5
導体公称断面積(mm2)1.31
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-31及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。
色シ-ス:青
定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32)
許容電流(A)(30℃)26
仕上外径(mm)3.3
標準条長(m)305
絶縁体厚さ(mm)0.9
概算質量(kg/km)22
導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.1
導体構成(本/mm)26/0.26
導体外径(Φmm)1.5
導体公称断面積(mm2)1.31
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-39及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。
色シ-ス:灰
定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32)
許容電流(A)(30℃)26
仕上外径(mm)3.3
標準条長(m)305
絶縁体厚さ(mm)0.9
概算質量(kg/km)22
導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.1
導体構成(本/mm)26/0.26
導体外径(Φmm)1.5
導体公称断面積(mm2)1.31
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-34及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。
色シ-ス:黄
定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32)
許容電流(A)(30℃)26
仕上外径(mm)3.3
標準条長(m)305
絶縁体厚さ(mm)0.9
概算質量(kg/km)22
導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.1
導体構成(本/mm)26/0.26
導体外径(Φmm)1.5
導体公称断面積(mm2)1.31
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-36及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。
色シ-ス:白
定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32)
許容電流(A)(30℃)26
仕上外径(mm)3.3
標準条長(m)305
絶縁体厚さ(mm)0.9
概算質量(kg/km)22
導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.1
導体構成(本/mm)26/0.26
導体外径(Φmm)1.5
導体公称断面積(mm2)1.31
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-37及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。
色シース:茶
定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32)
許容電流(A)(30℃)26
仕上外径(mm)3.3
標準条長(m)305
絶縁体厚さ(mm)0.9
概算質量(kg/km)22
導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.1
導体構成(本/mm)26/0.26
導体外径(Φmm)1.5
導体公称断面積(mm2)1.31
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
絶縁材に対紫外線に優れた、有機絶縁物類上限使用値 105℃ 登録品を使用。 電気用品安全法<PS>E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2~)
用途600以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。
定格電圧(V)600
加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン
標準条長(m)200
絶縁体厚さ(mm)0.8
定格温度(℃)75(器具内に限り105)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000
シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。
耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。
KGBと比べて柔軟性に優れています。
用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等
芯数(C)1
色白
型式LKGB
適合規格<PS>E
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)シリコーンゴム+ガラス編組
耐熱温度(℃)180
絶縁体厚さ(mm)1.1
シース厚(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱性
耐電圧(V/min)1500
用途電気炉回り、電動機、発電機、航空機、自動車、および高温電熱器、他の配線および口出し線
種類難燃ケーブル
全長(m)10
色白
材質(1)錫メッキ軟銅線、(2)シリコーンゴム被覆、(3)ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付、(4)ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付
耐熱温度(℃)-30~180
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱、耐寒性の優れた600V単身電線です。
電気用品安全法に適合しています。(0.3mm2と0.5mm2は除く)
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
導体外径(Φmm)約0.72/約0.9/約1.1/約1.5/約1.8/約2.5
サイズ(mm2)0.3、0.5、0.75、1.25、2、3.5
絶縁体外径(mm)1.52/1.7/1.9/2.3/2.6/3.3
概算質量(kg/km)6、8.3、11.4、12、25、44
許容電流(A)(30℃)12、16、21、30、40、60
材質(導体)すずめっき軟銅線
材質(絶縁体)FEP樹脂
絶縁体厚さ(mm)0.4
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)サイズ0.3~0.75mm2:2500、サイズ1.25mm2:2000、サイズ2~3.5mm2:1500
耐電圧(V/min)(水中・AC)1500
定格温度(℃)200
定格電圧(V)600
導体構成(本/mm)12/0.18、19/0.18、30/0.18、50/0.18、37/0.26、45/0.32
導体抵抗(Ω/km)(20℃)64.4、40.7、25.8、15.5、9.91、5.38
特性耐寒性、耐熱性、耐薬品性、難燃性
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
フッ素樹脂(FEP)電線で-60℃~200℃まで適用可能。耐油 耐寒性 柔軟性 機械特性に優れています。
用途コンピュータ 計測 制御 電気機器の内部配線に最適です。
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)フッ素樹脂FEP
連続使用温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)スズメッキ軟銅撚線
シリコーンゴム電線を撚り合わせた上に、シリコーンゴムで外被を施した機器内用600V 以下のシリコーンゴム多芯ケーブルです。耐熱性、可とう性に優れた最高使用温度180℃の耐熱電線で、標準在庫品のSRCT-2 は外被に強化シリコーンゴムを使用している為、機械的強度にも優れています。
用途発電機、電動機、電気炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等
絶縁体厚さ(mm)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC3000
耐水性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具に。
電気器具内のリード線として。
全長(m)200
種類産業機械用ケーブル
規格JIS C 3306、<PS>E
定格電圧(V)300以下 60℃
芯数(C)1
絶縁体厚さ(mm)0.8
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。
用途単色のものは、小形電気器具などの電線コードとして、異色のものはスピーカーコードとして使用されます。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
導体外径(Φmm)1.5
全長(m)100
外寸(mm)約3.1×6.2
仕様JIS C3306規格
質量(kg)4
絶縁体厚さ(mm)0.8
素線径(mm)0.18
素線数50本
定格125V-12A
導体より線
導体断面積(mm2)1.25
ORPケーブル・シリーズで実績のある特殊エラストマーを採用した機器内配線用絶縁電線です。
ケーブルに比べ細く、曲げ半径を小さくでき、狭所への配線に最適です。
メーカー独自の特殊エラストマー絶縁を採用し、ORPシリーズの優れた可動性能と低価格の両立を継承しました。
細径ながら600V定格に対応しています。
対撚りやスパイラル加工、コネクタ付けなどのお客様のご要望に合わせたカスタム対応も承ります。
用途可動機構を持つ各種産業用機器や介護・医療機器。ケーブルの引き回しが難しい狭所な可動機構の内部配線に、【機器具体例】産業用小型ロボット・工作機、介護用ロボット、コミュニケーションロボット、手術ロボット、パワーアシストスーツなど
全長(m)100
1.RoHS規制対応品のPVC絶縁を使用した環境配慮型電線です。
2.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定してます。
3.仕上がり外径が補足、配線スペースをとりません。
4.機械的強度が強く、難燃性に優れています。
用途電子、電気機器の内部配線。特に小型電子機器の内部配線。
定格電圧(V)150
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
純ニッケル線の上に絶縁体としてマイカテープを巻き、外被にシリグラス編組を施した最高使用温度400℃の超耐熱電線です。通常は特殊耐熱ワニスを塗布しておりますが、ワニス未処理品(受注製作対応)では500℃以下でもご使用頂く事が可能です。
用途高温機器、大型電気炉、高温炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード