カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • VCT(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 1.25(2)
芯数(C)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
長さ(m)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 50(1)
  • 100(1)
  • 色(1)
  • 色(2)
導体外径(Φmm)
  • 1.5
  • 1.35(4)
  • 1.6(3)
  • 1.8(15)
  • 2(4)
  • 2.4(12)
  • 3(10)
  • 3.4(3)
  • 3.6(10)
  • 4.4(14)
  • 4.8(3)
  • 5.5(10)
  • 7.3(12)
  • 9.3(9)
  • 9.4(4)
  • 11(5)
  • 12(6)
  • 13(5)
  • 15.5(3)
  • 19(3)
ブランド
  • 富士電線工業(2)
  • 倉茂電工(1)
富士電線工業・倉茂電工
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cv」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業VCT ビニルキャブタイヤケーブル富士電線工業(51件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)富士電線工業(18件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻(10m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格E
高伸縮性スプリングケーブル 倉茂電工高伸縮性スプリングケーブル倉茂電工(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から8日以内出荷
高伸縮性/耐屈曲性/耐摩耗性/耐油性
用途産業用ロボット・NC機械等の伸縮旋回部分への配線。種類電力ケーブル
関連キーワード
pcv特集
  • 関連カテゴリ
  • VCT
  • おすすめ人気ランキング
  • pcv