5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
協和ハーモネットUL耐熱ビニル絶縁電線 /UL1015
RoHS
UL WL-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
黒白赤緑黄青茶 定格600V 全長(m)2 芯数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。 種類より線 定格電圧(V)300 絶縁体標準厚さ(mm)0.41 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
1巻(610m)
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

PROTERIAL(プロテリアル)非鉛耐熱PVCワイヤ
RoHS
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。(一次回路のリード線) 種類より線 定格電圧(V)600 絶縁体標準厚さ(mm)0.81 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)15
1巻(305m)
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃 3.照射架橋されており、熱的に安定しています。 4.機械的強度に優れています。 5.部分最小厚0.40mm以上としており、ヨーロッパ向けに有利です。
用途電気、電子機器の内部配線。モーターリード線、照明器具線、エアコンディショナー配線など。 種類より線 定格電圧(V)300 絶縁体標準厚さ(mm)0.5 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
1巻(305m)
37,980 税込41,778
5日以内出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

PROTERIAL(プロテリアル)非鉛照射架橋PVC二重被覆ワイヤ
RoHS
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F 3.部分最小厚0.40mm以上としており、ヨーロッパ向けに有利です。 4.照射架橋されており、熱的に安定しています。 5.耐摩耗性、機械的強度に優れています。
用途電気、電子機器の内部配線。特にシャープエッジ回り、一次回路。 種類より線 定格電圧(V)300 絶縁体標準厚さ(mm)0.48 シース標準厚さ(mm)0.48 絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)15 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC4000
1巻(305m)
78,980 税込86,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)