カテゴリ
- 電気材料(4)
- VVF・VVR(4)
絞り込み
芯数(C)
- 2(1)
- 3(3)
導体外径(Φmm)
- 1.6
- 2(4)
- 2.4(3)
- 2.6(2)
- 3(7)
- 3.4(4)
- 3.6(4)
- 4.4(5)
- 4.8(3)
- 5.5(3)
- 6(2)
- 7.3(2)
- 7.8(1)
- 9.3(2)
- 12(1)
ケーブル形状
- 丸型(2)
長さ(m)
- 100(2)
シース色
灰(3)
許容電流
- 15(1)
15
規格/略称
- VVR(2)
VVR
導体サイズ
- 1.6(2)
1.6
絶縁体色
- 白(1)
- 赤(2)
- 黒(2)
白・赤・黒
ブランド
- 行田電線(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 富士電線工業(1)
行田電線・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・富士電線工業
「vvr」の検索結果

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
富士電線工業¥37,980税込¥41,7781巻(100m)3日以内出荷から62日以内出荷定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60シース標準厚さ(mm)1.5