行田電線
600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル
600V以下の回路に使用されます。
定格電圧(V)
600
定格温度(℃)
60
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
外径(mm)
導体構成(本/mm)
導体外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81966425
VV-R 1.6MMX2C
1巻(100m)
【ビニルシース】1.5、【ビニル絶縁体】0.8
【ビニル絶縁体】3.2、【ビニルシース】9.1
1/1.6
1.6
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81966441
VV-R 2.6MMX2C
1巻(100m)
【ビニルシース】1.5、【ビニル絶縁体】1
【ビニルシース】12.7、【ビニル絶縁体】4.6
1/2.6
2.6
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81966450
VV-R 1.6MMX2C
1巻(100m)
【ビニルシース】1.5、【ビニル絶縁体】0.8
【ビニル絶縁体】3.2、【ビニルシース】9.1
1/1.6
1.6
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81966459
VV-R 3.5SQX3C
1巻(10m)
【ビニル絶縁体】0.8、【ビニルシース】1.5
【ビニルシース】12.1、【ビニル絶縁体】4
7/0.8
2.4
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表