カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • VCTF(1)
さらに商品を絞り込む
  • 倉茂電工(1)
  • 4(1)
  • 100(1)
  • 1.25(1)
  • 色
    (1)
  • 1.25(1)
  • 1.5(16)
  • 1.55(1)
  • 1.8
  • 1.9(1)
  • 2.7(4)
  • 6.5(1)
  • 8.5(1)
  • 375(1)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)

「vctf 1.25 4芯」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ソフトVCTF 倉茂電工ソフトVCTF倉茂電工(9件のレビュー)
9,198税込10,118特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
柔軟性
用途各種小型電気機器への配線 工作機械への配線種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)1.8材質(シース)柔軟性ビニル混合物耐電圧(V/min)2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上定格温度(℃)60定格電圧(V)300適合規格<PS>E
m10 1.25 延長特集
  • 関連カテゴリ
  • VCTF
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら