カテゴリ

  • 電気材料(4)
    • VFF(3)
    • VVF・VVR(1)
絞り込み
ブランド
  • KHD(2)
  • オーナンバ(1)
  • TRUSCO(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 2(3)
長さ(m)
  • 100(4)
芯数(C)
  • 2(4)
  • 色カラー(3)
  • 色(4)
  • 色(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.8
  • 0.7(1)
  • 0.9(3)
  • 1(1)
  • 1.1(8)
  • 1.5(9)
  • 2(1)
  • 2.6(2)
  • 2.8(1)
  • 4.1(1)
  • 5.1(1)
  • 5.2(1)
  • 5.8(1)
  • 6.1(1)
  • 8.2(1)
  • 10.2(1)
  • 12.2(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vff」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニル平形コード VFF KHDビニル平形コード VFFKHD(18件のレビュー)
22,980税込25,278
1巻(100m)
当日出荷から6日以内出荷
全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.8
平型ビニルコード オーナンバ平型ビニルコードオーナンバ(28件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻(100m)
当日出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品
用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.8耐電圧(V/min)1000(20℃)定格温度(℃)60定格電圧(V)300以下適合規格電気用品安全法認可品JIS規格JIS C 3306 ビニルコード絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
VFFビニールコード TRUSCOVFFビニールコードTRUSCO
22,980税込25,278
1巻
当日出荷
交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線及び家電製品の電源コードです。可とう性、加工性に優れています。
用途小型電気器具等の配線に。材質絶縁材:PVCタイプリール巻定格300V全長(m)100芯数2絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル平形コード KHDビニル平形コードKHD
23,980税込26,378
1巻(100m)
翌日出荷
長さ(m)100心数(C)2
関連キーワード
vff 2sq特集