1,078件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等 種類電力ケーブル 定格電圧(V)300 定格温度(℃)80 耐電圧(V/min)AC2000
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

UL規格認定品です。
用途電気・電子機器の内部配線(二次側リード線)にご使用頂くことが出来ます。 全長(m)100 導体外径(Φmm)0.95 定格電圧(V)300 許容電流(A)9 AWG20 絶縁体標準厚さ(mm)0.41 導体構成(本/mm)21/0.18 絶縁体外径(mm)1.8 定格温度(℃)80 耐電圧(V/min)AC2000
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等 定格電圧(V)300 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅線 耐電圧(V/min)2000
1巻ほか
579 税込637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

電気・電子機器の内部配線に適しています。耐熱性、難燃性に優れています。
用途UL規格認定品
1本
6,500 税込7,150
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等 種類電力ケーブル 耐電圧(V/min)AC2000 定格温度(℃)105 定格電圧(V)600
1本ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

絶縁材に半硬質ビニールを使用しており、機械的強度に優れます。細径の為配線スペースの省略が可能。UL:VW-1 垂直難燃試験 -F- 合格品
用途電気・電子機器の内部配線等に使用。 定格電圧(V)300 難燃性VW-1 標準条長(m)610 認定番号E192340 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
1巻(610m)
7,398 税込8,138
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等 定格電圧(V)600 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋ほか
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

絶縁体に照射架橋を使用しているため、耐熱性にすぐれハンダ付け時に絶縁体の溶融がありません。 仕上り外径が細く、配線スペースをとりません。 UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
用途電気/電子機器の内部配線、精密機器の配線等 種類難燃ケーブル 定格電圧(V)150 許容電流(A)3 AWG28 絶縁体標準厚さ(mm)0.3 導体構成(本/mm)7/0.127 導体外径(Φmm)0.38 絶縁体外径(mm)約0.98 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋ほか
688 税込757
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

定格温度80℃ 定格電圧30V。仕上外径が細く、機器配線に最適です。絶縁体には耐熱性にすぐれた照射架橋ビニルを使用しており、300℃ 3秒以内であればハンダ付け時に絶縁体が溶けることがありません。UL-VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
用途電気、 電子機器の内部配線。小型電子機器の内部配線等 定格電流(A)2 AWG30 仕上外径(mm)約0.7 導体構成(本/mm)7/0.102 導体外径(Φmm)0.31 定格温度(℃)80 耐電圧(V)500(AC/分)
1個ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
用途工作機械の制御回路への配線 種類通信ケーブル シース色 定格温度(℃)80
1巻
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

電子・電気機器の内部配線用として利用します。
用途UL規格の製品に。 ホワイト 芯数1C 全長(m)305 定格300V 絶縁体厚さ(mm)0.42
1巻
1,798 税込1,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配線コード 30m巻 モノタロウ 動画あり
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)30 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

電子機器・通信機器等の内部配線に使用されています。各規格の垂直難燃試験適合品(UL:WL-1、CSA:FT1)。耐熱性に優れています
定格電圧(V)300 材質(絶縁体)PVC 耐熱温度(℃)80 難燃性垂直難燃(VW-1) 導体錫メッキ軟銅線
1巻(610m)ほか
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

協和ハーモネットUL耐熱ビニル絶縁電線 /UL1015
エコ商品
UL WL-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
黒白赤緑黄青茶 定格600V 全長(m)2 芯数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
889 税込978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102 耐電圧(V/min)(水中)1500 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)最小50 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

。導体に錫メッキ軟銅線 絶縁体は強度に強い半硬質ビニル
1袋
679 税込747
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102
1巻
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

電子・電気機器の内部配線用として利用します。
用途UL規格の製品に。 ホワイト 芯数1C 全長(m)305 定格600V 絶縁体厚さ(mm)0.81
1巻
2,998 税込3,298
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

導体に錫メッキ軟銅線 絶縁体は強度に強い半硬質ビニル
仕様●サイズ:AWG30●色:赤/橙/黄/緑/青/紫/茶/黒/灰/白●長さ:2m×10色●外径:0.82mm●耐熱:+80℃●耐圧:300V アズワン品番67-0416-61
1袋
1,098 税込1,208
当日出荷

導体に錫メッキ軟銅線 絶縁体は強度に強い半硬質ビニル
仕様●サイズ:AWG30●色:赤/青/黄/緑/白/黒●長さ:2m×6色●外径:0.82mm●耐熱:+80℃●耐圧:300V アズワン品番67-0416-62
1袋
839 税込923
当日出荷

協和ハーモネットUL耐熱架橋ビニル絶縁電線 UL1571
エコ商品
絶縁体が照射架橋ビニルのため、耐熱性にすぐれてい。仕上外径が細く、配線スペースを取りません。
用途電気・電子機器の内部配線。小型電子機器の内部配線等 定格電圧(V)30 許容電流(A)1.4 AWG32 仕上外径(mm)約0.54 導体構成(本/mm)7/0.08 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
609 税込670
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

絶縁体に電子線照射架橋を使用しているため、はんだ耐熱性にすぐれています。仕上外径が細く、配線スペースを取りません。
用途◯電子機器・通信機器等の内部配線◯精密機器の配線等 定格電圧(V)150 定格温度(℃)125
1個ほか
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験:-F- 合格
用途電気・電子機器の内部配線等に使用。 定格電圧(V)300 難燃性VW-1 標準条長(m)305 認定番号E192340 定格温度(℃)80 耐電圧(V/min)2000 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
1巻(305m)ほか
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

UL・CSA規格共用です。UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験 -F- 合格品
用途電気・電子機器の内部配線等に使用。 定格電圧(V)600 加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック 難燃性VW-1 標準条長(m)305 認定番号E192340 定格温度(℃)105 耐電圧(V/min)2000 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
1巻(305m)ほか
特価
7,598 税込8,358
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

用途電気・電子機器の内部配線 定格電圧(V)300 定格温度(℃)80 適合規格UL AWM Style 1007、CSA Type TR-64 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(915m)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

用途電気・電子機器の内部配線 長さ(m)305 適合規格UL AWM Style 1015、CSA Type TEW 定格電圧(V)600 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(305m)
6,598 税込7,258
5日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

用途電気・電子機器の内部配線 定格電圧(V)300 定格温度(℃)105 適合規格UL AWM Style 1569 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(915m)ほか
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

用途電子機器の低圧2次回路 定格電圧(V)30 定格温度(℃)80 適合規格UL AWM Style 1571 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1525m)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途スペースファクターを考慮しなければいけない電子装置の内部配線 定格電圧(V)300 定格温度(℃)80 適合規格UL AWM Style 1061、CSA Type AWM RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(915m)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に機器内・機器間配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
種類FA用ケーブル シース厚(mm)1.7 識別数字マーキング 絶縁体厚さ(mm)0.85 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 耐電圧(V/min)2000 定格温度(℃)105 定格電圧(V)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,398 税込1,538
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

用途電気・電子機器の内部配線 長さ(m)152.5 適合規格UL AWM Style 1015、CSA Type TEW 定格電圧(V)600 AWG8 導体断面積(mm2)8.42 仕上外径(mm)7.12±0.1 導体構成(本/mm)53/0.45 導体外径(Φmm)3.82 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(152.5m)
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日星電気600V FEP絶縁 単芯電線 UL1330
エコ商品
UL規格 フッ素樹脂(FEP)電線で-60℃~200℃まで適用可能。耐油 耐寒性 柔軟性 機械特性に優れています。
用途コンピュータ 計測 制御 電気機器の内部配線に最適です。 規格UL758 AWM STYLE 1330 定格電圧(V)600 材質(絶縁体)フッ素樹脂FEP 難燃性VW-1 定格温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(10m)ほか
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

仕様●サイズ:AWG36●色:赤/青/黄/緑/白/黒●長さ:2m×6色●外径:0.62±0.05mm●耐熱:+80℃●耐圧:30V アズワン品番67-0416-66
1袋
1,198 税込1,318
当日出荷

仕様●サイズ:AWG36●色:赤●長さ:10m●外径:0.62±0.05mm●耐熱:+80℃●耐圧:30V アズワン品番67-0416-67
1本
1,098 税込1,208
5日以内出荷

仕様●サイズ:AWG36●色:赤/橙/黄/緑/青/紫/茶/黒/灰/白●長さ:2m×10色●外径:0.62±0.05mm●耐熱:+80℃●耐圧:30V アズワン品番67-0416-65
1袋
1,598 税込1,758
5日以内出荷

仕様●サイズ:AWG36●色:黒●長さ:10m●外径:0.62±0.05mm●耐熱:+80℃●耐圧:30V アズワン品番67-0416-68
1本
1,098 税込1,208
5日以内出荷

UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
種類FA用ケーブル 絶縁体厚さ(mm)0.45 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 耐電圧(V/min)2000 定格温度(℃)80 定格電圧(V)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
469 税込516
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

UL規格、CSA規格対応の半硬質ビニル絶縁電線です。
用途電気機器内配線用として一般的に使用されています。 規格UL CSA 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)半硬質PVC 難燃性VW-1 FT-1 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅より線 関連資料商品カタログ(0.59MB)
1本(610m)
8,498 税込9,348
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

三沢電線UL1283 600Vビニル絶縁電線
エコ商品
UL CSA共用規格品。垂直難燃試験-F-合格。
用途電子・電気機器の内部配線 規格UL CSA 定格電圧(V)600 難燃性VW-1 FT1/FT2 -F- 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅線 関連資料カタログ(0.67MB)
1本(61m)
42,980 税込47,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)定格600V、200℃のUL対応フッ素樹脂絶縁電線
絶縁体にフッ素樹脂(FEP)を使用。 耐熱・耐寒・耐油・耐溶剤性に優良。 UL VW-1の難燃対応。
用途誘電、誘電体損失が小さく、伝送速度アップを要する電気回路に最適。
1巻(300m)ほか
特価
45,980 税込50,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

関連キーワード