4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発泡ポリエチレン絶縁・両面アルミラミネートテープにより伝送性・耐ノイズ性に優れています。
用途地上放送、衛星放送、BS・CS放送の機器間の信号伝送用及び内部配線に用いられます。 仕様外部導体すずメッキ軟銅線編組:素線径=0.14mm・持数×打数=4×24又は6×16・ピッチ=42mm以下 材質絶縁材/発泡ポリエチレン、外部導体1/両面アルミラミネートテープ、外部導体2/すずメッキ軟銅線編組、シース材/PVC 耐電圧AC1000V(1分間) テープ厚さ(mm)(アルミラミネート)0.05 静電容量67(1kHz) 外径(mm)(アルミラミネート)5.1 絶縁体厚さ(mm)1.98 絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上 導体外径(Φmm)(内部)1.05 絶縁体外径(mm)5 導体抵抗21.1Ω/km以下 特性インピーダンス(Ω)75 減衰量(dB)最大/90MHz=67.6・220MHz=109・470MHz=167・770MHz=221・1300MHz=300・1550MHz=335・1770MHz=362・2000MHz=391・2150MHz=408((km・20℃)
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高帯域にわたりVSWRが小さく、低損失かつしゃへい性に優れ、安定した伝送特性を発揮します。 軽量で可とう性がよく、取扱いが簡単。経年変化が極めて少なくなっています。 VHF帯から、衛星放送帯域CS-IFまでカバーできます。
用途衛星放送及び一般のテレビジョン受信用機器、並びにその関連機器間の接続に。 HBS(ホームバスシステム)の伝送路として。BS放送以外にも、CS放送の受信用として。
1巻(100m)
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル同軸ケーブル
低損失 経年変化が極めて小さい 広帯域に渡り安定して使用可能 軽量で曲げやすく、取り扱いが容易です
材質軟銅線 特性インピーダンス(Ω)75
1巻(100m)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本エレパーツあじろ外装ケーブル
エコ商品、RoHS
仕様●アジロ外層:Φ0.32亜鉛メッキ鉄線編組●ループ抵抗(at 20℃) (Ω/km):標準 25.0 (最大 26.8 以下) 外部導体: 黒 材質(シース)内部:PE 材質(絶縁体)PE 色(絶縁体) シース標準厚さ(mm)内部:1 外径(mm)1.05 概算質量(kg/km)200 導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.0 以下 絶縁抵抗(MΩ/km)1,000 以上 シース色内部:黒 シース外径(Φmm)内部/標準::6.4 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)標準:10 材質(導体)軟銅撚線、外部:難燃PE ・ 黒 特性インピーダンス(Ω)50±2 (at 10MHz) 関連資料(0.23MB) 減衰量(dB)67.2/100m 以下 (at 1,660MHz)(at 20℃) ※参考値 グリーン購入法適合 耐電圧(V/min)(AC)1000 VSWR1.3 以下 (at 5~2,000MHz) ※参考値 遮蔽Φ0.14スズメッキ軟銅線編組 導体厚さ(mm)外部導体:1
1巻(10m)
29,980 税込32,978
5日以内出荷