8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タツタ電線CS-MTW (CE)
エコ商品
国内外向け規格ケーブル
長さ(m)100 定格電圧(V)600 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証<PS>E、UL、cUL、CEマーキング
1巻(100m)
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

タツタ電線CS-MTW/TC (CE)
エコ商品
国内外向け規格ケーブル
芯数2芯 定格電圧(V)600 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証<PS>E、UL、cUL、CEマーキング
1巻(10m)ほか
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タツタ電線CS-MTW/TC-ER (CE)
エコ商品
国内外向け規格ケーブル
定格電圧(V)600 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証<PS>E、UL、cUL、CEマーキング
1巻(10m)ほか
5,598 税込6,158
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)


太陽ケーブルテック(テイコク)600Vタイプ固定電源ケーブル
UL、cUL共有。(カテゴリ QPOR、ZJCZ、ZKHZ、ZJCZ7) UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。 UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニル材料を使用。 リスティング規格であるSTO、TC、MTWを取得しておりNFPA70、79に対応。 トレイケーブルとしても使用可能。 電気用品安全法に適合しています。 工作機械に使用可能。
種類FA用ケーブル
1本
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(テイコク)600Vタイプ固定電源ケーブル(シールド付)
UL、cUL共有。(カテゴリ QPOR、ZJCZ、ZKHZ、ZJCZ7) UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。 UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニル材料を使用。 リスティング規格であるSTO、TC、MTWを取得しておりNFPA70、79に対応。 トレイケーブルとしても使用可能。 電気用品安全法に適合しています。 工作機械に使用可能。
種類FA用ケーブル 全長(m)100
1本
65,980 税込72,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

絶縁体に耐熱PVCを使用。耐油耐熱柔軟性PVC材を使用。UL VW-1, cUL FT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格
用途北米・EU向けマルチケーブル。ケーブルトレイ、レースウェイ配線用。定格600V、105℃のUL, cUL共用機器用ケーブル。(カテゴリー:QPOR, AVLV2, ZKHZ, AVLV8)。CEマーキング適合宣言製品(TUV認定品)。(TUV証明書No.(18~12AWG)J2051249)。(TUV証明書No.(10~6AWG)J2051252)。リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

絶縁体に耐熱PVCを使用。耐油耐熱柔軟性PVCシースを使用。UL VW-1、cULFT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格
用途ケーブルトレイ、レースウェイ配線用。北米・EU向けマルチケーブル。定格600V,105℃のUL,cUL共用機器用ケーブル。(カテゴリQPOR、AVLV2、ZKHZ,AVLV8)。CEマーキング適合宣言製品(TUV認定品)。(TUV証明書No.(nx18AWG+1x14AWG)J2051273)。(nx16AWG+1x14AWG)。(TUV証明書No.(18~12AWG)J2051249)。(TUV証明書No.(10AWG)J2051252)。リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応 絶縁体厚さ(mm)0.85 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000
1巻(10m)ほか
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • mtf