UL WL-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
色黒白赤緑黄青茶
定格600V
全長(m)2
芯数1
RoHS指令(10物質対応)対応
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.難燃
3.照射架橋されており、熱的に安定しています。
4.機械的強度に優れています。
5.部分最小厚0.40mm以上としており、ヨーロッパ向けに有利です。
用途電気、電子機器の内部配線。モーターリード線、照明器具線、エアコンディショナー配線など。
種類より線
定格電圧(V)300
絶縁体標準厚さ(mm)0.5
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。
種類より線
定格電圧(V)300
絶縁体標準厚さ(mm)0.41
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
3.部分最小厚0.40mm以上としており、ヨーロッパ向けに有利です。
4.照射架橋されており、熱的に安定しています。
5.耐摩耗性、機械的強度に優れています。
用途電気、電子機器の内部配線。特にシャープエッジ回り、一次回路。
種類より線
定格電圧(V)300
絶縁体標準厚さ(mm)0.48
シース標準厚さ(mm)0.48
絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)15
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC4000
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。(一次回路のリード線)
種類より線
定格電圧(V)600
絶縁体標準厚さ(mm)0.81
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)15
関連キーワード