5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
種類FA用ケーブル 絶縁体厚さ(mm)0.45 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 耐電圧(V/min)2000 定格温度(℃)80 定格電圧(V)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
絶縁体厚さ(mm)0.45 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 耐電圧(V/min)2000 定格温度(℃)80 定格電圧(V)300 種類FA用ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,598 税込1,758
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に機器内・機器間配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
種類FA用ケーブル シース厚(mm)1.7 識別数字マーキング 絶縁体厚さ(mm)0.85 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 耐電圧(V/min)2000 定格温度(℃)105 定格電圧(V)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,298 税込2,528
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に機器内・機器間配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
種類FA用ケーブル シース厚(mm)1.7 識別数字マーキング 絶縁体厚さ(mm)0.85 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 耐電圧(V/min)2000 定格温度(℃)105 定格電圧(V)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,998 税込2,198
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐スパッタ性に優れた連続使用温度200℃の耐屈曲・耐震用キャブタイヤケーブルです。 導体の細線化とFEP・FRWR の組み合わせにより耐屈曲・耐震性を実現しています。 耐震・耐屈曲が必要でない箇所での御使用にももちろんの事、シリコンゴムキャブタイヤでは物足りない温度条件下でも優れたケーブル特性を発揮致します。
用途製鉄所、化学プラント、自動車工場、炉回り等の耐熱性を必要とする過酷な環境下。 ケーブルベアー、ロボット及び移動用電気機器等の配線として常に屈曲、捻回等が要求される箇所。 難燃性にも優れている為、溶接ロボットのアーム部分等、スパッタが当たる環境下での使用。 耐水、耐候性などの環境特性にも非常に優れており、屋内の過酷な環境下、クリーンルーム等での使用。 種類産業機械用ケーブル シース厚(mm)1.5 材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW) 材質(導体)スズメッキ軟銅線 使用温度(℃)-60~200 絶縁体厚さ(mm)0.4 耐電圧(V/min)AC1500 定格電圧(V)600以下 被覆フッ素樹脂(FEP) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
34,980 税込38,478
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)