高帯域にわたりVSWRが小さく、低損失かつしゃへい性に優れ、安定した伝送特性を発揮します。
軽量で可とう性がよく、取扱いが簡単。経年変化が極めて少なくなっています。
VHF帯から、衛星放送帯域CS-IFまでカバーできます。
用途衛星放送及び一般のテレビジョン受信用機器、並びにその関連機器間の接続に。
HBS(ホームバスシステム)の伝送路として。BS放送以外にも、CS放送の受信用として。
化学薬品に不活性であり、機械的強度にすぐれています。
耐熱、耐寒、不燃電線です。
用途工業用ケーブル、制御用ケーブル。
通信機器内部配線、耐熱電線等。
種類産業機械用ケーブル
絶縁体標準厚さ(mm)0.4
耐熱温度(℃)-100~200
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500
RoHS指令(10物質対応)対応
低損失
経年変化が極めて小さい
広帯域に渡り安定して使用可能
軽量で曲げやすく、取り扱いが容易です
材質軟銅線
色灰
特性インピーダンス(Ω)75
大雄電線(株)製品 高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。
長さ(m)10
材質(シース)PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
特性インピーダンス(Ω)50
グリーン購入法適合
導体(スズメッキ軟銅線、ニッケルメッキ軟銅線、銀メッキ軟銅線)にイデフロンFEPを押出被覆した、比較的柔軟性のある耐熱、耐寒、不燃電線です。
化学薬品に不活性であり、機械的強度も強いです。
用途工業用ケーブル、制御用ケーブル、通信機器内部配線、耐熱電線等
種類難燃ケーブル
全長(m)100
引張強度(MPa)(絶縁体)10以上
試験電圧1500(V/0.15秒)以上
伸び(%)(絶縁体)200以上
耐熱温度(℃)-180~200
関連キーワード