カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • VCTF(1)
絞り込み
ブランド
  • 福電(1)
芯数(C)
  • 4(1)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
  • 色(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.55
  • 1.25(1)
  • 1.5(15)
  • 1.8(1)
  • 1.9(1)
  • 2.7(4)
  • 6.5(1)
  • 8.5(1)
  • 375(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vctf 1.25 4芯」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FEP絶縁/可とう性フッ素樹脂キャブタイヤケーブル 福電FEP絶縁/可とう性フッ素樹脂キャブタイヤケーブル福電
49,980税込54,978
1巻
8日以内出荷から9日以内出荷
耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐スパッタ性に優れた連続使用温度200℃の耐屈曲・耐震用キャブタイヤケーブルです。 導体の細線化とFEP・FRWR の組み合わせにより耐屈曲・耐震性を実現しています。 耐震・耐屈曲が必要でない箇所での御使用にももちろんの事、シリコンゴムキャブタイヤでは物足りない温度条件下でも優れたケーブル特性を発揮致します。
用途製鉄所、化学プラント、自動車工場、炉回り等の耐熱性を必要とする過酷な環境下。 ケーブルベアー、ロボット及び移動用電気機器等の配線として常に屈曲、捻回等が要求される箇所。 難燃性にも優れている為、溶接ロボットのアーム部分等、スパッタが当たる環境下での使用。 耐水、耐候性などの環境特性にも非常に優れており、屋内の過酷な環境下、クリーンルーム等での使用。種類産業機械用ケーブルシース厚(mm)1.5材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW)材質(導体)スズメッキ軟銅線使用温度(℃)-60~200絶縁体厚さ(mm)0.4耐電圧(V/min)AC1500定格電圧(V)600以下被覆フッ素樹脂(FEP)RoHS指令(10物質対応)対応
m10 1.25 変換特集
  • 関連カテゴリ
  • VCTF
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら