接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。規格:JIS C 3307(600Vビニル絶縁電線(IV))
用途屋内配線、電気機器用配線など
試験電圧1500V
絶縁体厚さ(mm)0.8
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。
寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。
種類電力ケーブル
規格JIS C 3342
適合規格<PS>E
定格電圧(V)600
シース厚(mm)1.5
定格温度(℃)60
耐熱性ポリエチレン絶縁体は、ビニル(比重約1.4)との比重分別が可能な軽比重(約1.1)のため、リサイクルがしやすくなっています。着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。可とう性は、従来電線と同等です。許容電流が約22%UPします。耐寒性は-50℃です。
種類電力ケーブル
全長(m)300
JIS規格JIS C 3612
試験電圧(V/1分)1500
種別単線
絶縁体厚さ(mm)0.8
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
定格電圧(V)600 60℃
適合規格<PS>E
定格電圧600Vのビニル絶縁電線です。
用途一般電気工作物、電気機器用配線にご使用いただくことができます。
盤内配線に適しています。
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
色グリーン
関連キーワード