電気工事上の使い易さを徹底的に追求。
シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。
また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
色灰
シース厚(mm)1.5
定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
用途屋内配線に。
種類電力ケーブル
芯数(C)2
色灰
住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。
施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
種類電力ケーブル
全長(m)100
シース標準厚さ(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル
用途低圧の一般住宅用屋内配線
種類電力ケーブル
適合規格<PS>E
定格電圧(V)600
全長(m)100
材質(シース)非鉛ビニル
材質(絶縁体)非鉛ビニル
難燃性60度傾斜
絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小・20℃時)
シース厚(mm)1.5
試験電圧(V/1分)AC1500
定格温度(℃)60
材質(導体)電気用軟銅線
電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。
酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。
ハンダ付け性が良好です。
用途基板の配線、ジャンパー線等各種リード線
種類産業機械用ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧600Vのビニル絶縁電線です。
用途一般電気工作物、電気機器用配線にご使用いただくことができます。
盤内配線に適しています。
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
色グリーン
ポリエステル系樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。
耐熱性、絶縁性、耐溶剤性、耐薬品性(アルカリは除く)にすぐれています。
高周波における誘電特性にすぐれています。
用途汎用モーター、携帯用発電機、ソレノイド、リレーコイル、各種トランス等
種類産業機械用ケーブル
絶縁皮膜1種
耐熱区分155℃(F種)
シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。
用途アース線を必要とする工事に。
芯数(C)1
適合規格JIS C3342
絶縁体厚さ(mm)0.8
シース厚(mm)1.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
耐電圧(V/min)1500
3心の内の1心にアース線を入れました。アース線を必要とする配線工事に適しています。
灰色シース表面には緑ラインを表示しているので、アース線が入っていることを簡単に識別できます。
用途アース線を必要とする配線工事に。
芯数(C)3
適合規格JIS C3342
シース厚(mm)1.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
耐電圧(V/min)1500
耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。
試験電圧1500V
絶縁抵抗(MΩ/km)50
シース厚(mm)1.5
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。
寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。
種類電力ケーブル
規格JIS C 3342
適合規格<PS>E
定格電圧(V)600
シース厚(mm)1.5
定格温度(℃)60
UL規格 フッ素樹脂(FEP)電線で-60℃~200℃まで適用可能。耐油 耐寒性 柔軟性 機械特性に優れています。
用途コンピュータ 計測 制御 電気機器の内部配線に最適です。
規格UL758 AWM STYLE 1330
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)フッ素樹脂FEP
難燃性VW-1
定格温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
屋内外の美観を損ねることなく、露出配線できます。
シースの色によって識別できるので、工事が容易で、誤配線を防止します。
エアコン、コンセント増設などの配線に使用できます。
一般住宅、商業施設など、配線の効率を図るため、シースにカラーバリエーションがあります。
用途屋内配線
長さ(m)20
規格JIS C 3342(600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))準拠
定格電圧(V)600
オール電化の配線工事に最適。
用途200V回路用
種類電力ケーブル
芯数(C)3
全長(m)100
色灰
色(絶縁体)黒/赤/緑
適合規格<PS>E
RoHS指令(10物質対応)対応
外装表面の緑色のラインが「緑色」線心入りであることを明確にしています。
「緑色」線心を接地線としてお使いいただくことで、別途IVなどによる配線が不要です。
用途接地回路を必要とする屋内配線に巾広くお使いいただけます。
長さ(m)【1条の概算】100
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
外装表面のオレンジラインと大きく表示した「200タフライン」の文字で100V回路との区別を明確にしており、誤結線の防止に役立ちます。
絶縁体色は電源用に「黒と赤」を採用。そのために極性標識のためのテーピング等が不要になり、工事を省力化することができます。
3心の「緑色」線心を接地線としてお使いいただくことで、別途IVなどによる配線が不要です。
用途単相3線式から200V分岐回路用としてお使い下さい。
試験電圧1500
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
鉛フリー(LFV)、RoHS指令対応品
用途電力用
全長(m)5
試験電圧1500V
構成導体:単線
芯数2芯
電線色灰
絶縁体厚さ(mm)0.8
シース厚(mm)1.5
線心識別黒・白
最小絶縁抵抗(MΩ/km)50(20℃/60℃)
高周波同軸ケーブルの自己支持型です。架空配線用として非常に便利です。
シース色黒
ケーブル表面の長さ方向に突起をつけることで、摩擦抵抗を小さくしました。これによって通線効率が向上します。
ケーブルの仕様・特性は、一般のVVFと同等(JIS規格)です
用途配線ケーブル本数の多い場所や通線しにくい場所での作業性を改善したニュータイプのVVF。
長さ(m)【1条の概算】100
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
在庫品として9色が揃っています。
用途配線系統の色分け識別に活用できます。
建設共同企業体(JV)における境界識別に効果的です。
露出配線にも適しています。
長さ(m)【1条の概算】100
試験電圧1500
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
許容電流がアップします。→タフラインCV-F2×1.6mmは、VVF2×2.0mmに相当します。
絶縁抵抗値が大幅にアップします。
長さ(m)【1条の概算】100
試験電圧1500
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500以上
3心の内の1心にアース線を入れました。アース線を必要とする配線工事に適しています。
灰色シース表面には緑ラインを表示しているので、アース線が入っていることを簡単に識別できます。
用途アース線を必要とする配線工事に。
芯数(C)3
適合規格JIS C3605
絶縁体厚さ(mm)0.8
シース厚(mm)1.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500
耐電圧(V/min)1500
焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。
JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。
許容電流はVVFに比べ約1.3倍となります。
被覆材料に処方を施しており、耐紫外線性にすぐれています。
カラー、200タフライン、Gタフラインの各バリエーションも在庫しています。
用途屋内配線、屋側配線、各種仮設配線等幅広くお使いいただけます。
許容電流がアップします。→タフラインCV-F2×1.6mmは、VVF2×2.0mmに相当します。
絶縁抵抗値が大幅にアップします。
用途絶縁体に架橋ポリエチレンを使用した平形ケーブルで、屋内のあらゆる配線に使用することができます。
質量(kg)【概算】9
長さ(m)【1条の概算】100
許容電流(A)28
試験電圧1500
仕上外径(mm)【短径×長径】6.2×9.4
導体径(mm)1.6
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500以上
リード線芯数2
1巻(100m)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
豊富なカラーバリエーションを揃えております。壁や天井などの色に合わせた配線が可能です。
地球にも人にもやさしい電線です。焼却しても、ダイオキシンなどの有毒ガスは発生せず、VVF同様、住宅や大型施設の配電に幅広く活躍。<優れたリサイクル性>。シース材料には、軽比重(約1.1)の新エコ材料を採用。ビニルとの比重分別が可能でリサイクルが容易。<安全性がさらに向上>。焼却してもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。埋め立て処分しても重金属類の溶出の心配もなく建築用断熱材への移行もありません。<優れた耐紫外線性>。絶縁体に耐紫外線性を改善したポリエチレンを採用。黒色テープによる遮光処理の必要がなく、従来のVVFと同様の端末処理が可能。<電流容量がアップ>。VVFに比べ耐熱温度が高く、約1.3倍の許容電流がとれます。
絶縁体とシースにポリエチレンを使用、焼却処分時ダイオキシン等の有害物質が発生しません。
VVFと比較し、許容電流が約1.3倍にアップ。絶縁抵抗も大幅にアップします。
シースに耐燃性ポリエチレンを、絶縁体に耐紫外線を考慮した材料を使用しています。
シース厚(mm)1.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500
耐電圧(V/min)1500
600V以下の電力回路に用いる平形のビニル絶縁ビニルシースケーブルです。平形構造のため、壁や柱等に密着しやすく施工が容易な屋内用低圧電線です。
色灰色
絶縁体厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
オール電化の配線工事に最適。
用途100V回路用
種類電力ケーブル
芯数(C)3
全長(m)100
色灰
色(絶縁体)黒/白/緑
適合規格<PS>E
RoHS指令(10物質対応)対応
屋内電力配線用ケーブル。環境配慮型エコ電線。焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。許容電流はVVFに比べ約1.3倍となります。被覆材料に処方を施しており、耐紫外線性にすぐれています。
用途屋内配線、屋側配線、各種仮設配線等幅広くお使いいただけます。
適合規格JIS C 3605
標準長さ(m)100/条
シース色灰色
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード