8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL規格の承認品で、ハロゲンフリーです。 電線は、ケーブル、ビニールコードなどをご使用ください。
用途工作機械の配管に。 適合規格UL、CSA 対応ハロゲンフリー 配管可動配管 使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時) 耐油性高耐油 防水性防水
1巻(50m)
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1巻
13,980 税込15,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様UL規格品(NF12除く)、高耐油、ハロゲンフリー、可動配管 使用周囲温度(℃)-10~65(可動時)、-40~115(固定時)
1巻
22,980 税込25,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ライトグレー 適合規格UL、CSA 対応ハロゲンフリー 配管可動配管 使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時) 耐油性高耐油 防水性防水
1巻
11,980 税込13,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネオフレックスVFM(標準タイプ)
MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン 材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール 使用温度範囲(℃)-10~+70
1巻
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1巻
16,980 税込18,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1巻
29,980 税込32,978
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)