カテゴリ
- 電気材料(30)
- 汎用ケーブル(19)
絞り込み
芯数(C)
- 1(11)
- 2(12)
- 3(18)
- 4(15)
- 5(3)
- 6(3)
- 7(4)
- 8(3)
- 10(5)
- 12(2)
- 15(1)
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(13)
- JMACS(日本電線工業)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(13)
- タツタ電線(3)
導体公称断面積(mm2)
- 3.31(3)
- 3.5(27)
- 12(2)
シース色
カラー(11)
灰(1)
黒(23)
長さ(m)
- 10(11)
- 15(1)
- 20(10)
- 25(1)
- 30(14)
- 35(1)
- 40(6)
- 45(1)
- 50(14)
- 55(1)
- 60(5)
- 65(1)
- 70(5)
- 75(1)
- 80(5)
- 85(1)
- 90(5)
- 95(1)
- 100(9)
- 300(7)
導体外径(Φmm)
- 2.4
- 0.65(19)
- 0.9(23)
- 1.2(38)
- 1.35(19)
- 1.5(10)
- 1.6(33)
- 1.8(36)
- 2(30)
- 3(31)
- 3.6(20)
- 4.4(20)
- 4.8(16)
- 5.5(14)
- 6(12)
- 7.3(13)
- 7.8(10)
- 10(10)
- 12(10)
- 13(12)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
「cable」の検索結果

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥76,980税込¥84,6781巻(300m)当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1巻(30m)ほか当日出荷から7日以内出荷用途発変電所や各種プラント内の制御回路に種類電力ケーブル
制御用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥12,980~税込¥14,278~1巻(10m)ほか当日出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60遮蔽銅テープ
ソーラーケーブル
JMACS(日本電線工業)(4件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷から11日以内出荷太陽光照射の耐候性を重視。 耐寒性、柔軟性、耐熱性、非移行性に優れています。種別より線種類電力ケーブル使用温度範囲(℃)-40~+90規格E(電気用品安全法)材質(シース)耐熱ビニル材質(絶縁体)架橋ポリエチレン許容曲げ半径(mm)56標準条長(m)200概算質量(kg/km)70シース厚(mm)1.5導体構成(本/mm)7/0.8導体外径(Φmm)2.4絶縁体外径(mm)4導体公称断面積(mm2)3.5RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)7材質(導体)軟銅より線
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1巻(10m)ほか3日以内出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥69,980税込¥76,9781巻(300m)翌々日出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。 可とう性は、従来電線と同等です。 許容電流が約22% UPします。 耐寒性は-50℃です。
2種ビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥88,980税込¥97,8781巻(300m)6日以内出荷から7日以内出荷一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。規格JIS C 3317RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)75
CS-MTW/THHW (CE)
タツタ電線(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781巻(100m)当日出荷から7日以内出荷国内外向け規格ケーブル定格電圧(V)600定格温度(℃)60各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
600Vビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥71,980税込¥79,1781巻(300m)3日以内出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C 3307、JIS C 3317絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗(MΩ/km)50
600V二種ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥66,980~税込¥73,678~1巻(300m)3日以内出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
DC1500V太陽電池発電所設備用直流ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥3,798~税込¥4,178~1巻(10m)ほか3日以内出荷から61日以内出荷使用電圧の向上/DC(直流)1500V まで対応可能です。 工場加工による安定した品質/指定の長さに切断、端末にコネクタ取付加工が可能です。 ※ ケーブルのみでも対応可能です。 スムーズな配線作業・ケーブル両端にマークチューブによる識別用表示が可能です。 また、単心2 個よりケーブルの導入により配線作業の省力化・接続箱内の誤配線の防止ができます。
エコグリーン600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥84,980税込¥93,4781巻(300m)6日以内出荷から7日以内出荷JIS 60度傾斜難燃試験に合格。 燃焼時にハロゲンガスが発生しません。用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内部配線導体最高許容温度(℃)75
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル(遮へい付)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥41,980~税込¥46,178~1巻(30m)ほか6日以内出荷材質シース:ビニル種類電力ケーブル適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90
エコグリーン制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(遮へい付)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥37,980~税込¥41,778~1巻(30m)ほか6日以内出荷JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。用途制御用(600V以下の制御用回路)絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース色黒許容温度(℃)(導体最高)75試験電圧(V/1分)2000
STO/TC(CE) 600V UL・CE・TC・PSE規格 耐熱耐油性ビニルシースフレキシブルコード
タツタ電線¥11,980~税込¥13,178~1本(10m)ほか5日以内出荷アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた制御用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。定格電圧1UL(UL62 STO):600V 2UL(UL1277 TC):600V 3cUL(CSA C22.2 No49):600V 4CE:300/500V 5PSE:600V適合規格1UL(UL62 STO) 2UL(UL1277 TC) 3cUL(CSA C22.2 No49 STO) 4CE(EN 50525-2-51) 5PSE(電気用品安全法)材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱性ビニル絶縁線芯シース色黒定格温度(℃)1UL(UL62 STO):105 2UL(UL1277 TC):90(DRY)/75(WET) 3cUL(CSA C22.2 No49):105 4CE:70 5PSE:60RoHS指令(10物質対応)対応
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食電力ケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥49,980~税込¥54,978~1巻(30m)ほか6日以内出荷材質シース:ビニル、波付鋼管:スチール厚さ(mm)【波付鋼管】0.3【防食層】2.5種類電力用(埋設)適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90
エコグリーンノンハロゲン耐火ケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥19,980~税込¥21,978~1巻(30m)ほか6日以内出荷JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。用途露出配線用及び電線管配線用シース色黒許容温度(℃)(導体最高)75
エコグリーン制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥28,980~税込¥31,878~1巻(30m)ほか6日以内出荷JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。用途制御用(600V以下の制御用回路)絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース色黒許容温度(℃)(導体最高)75試験電圧(V/1分)2000
CS-MTW/TC-ER (CE)
タツタ電線¥16,980~税込¥18,678~1巻(10m)ほか7日以内出荷国内外向け規格ケーブル定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング