カテゴリ

  • 電気材料(4)
    • VCTF(4)
さらに商品を絞り込む
  • 富士電線工業(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • オーナンバ(2)
  • 3.5
  • 2(3)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 100(2)
  • 2.5
  • 色
    (2)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(4)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

「vctf 3.5」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバビニルキャブタイヤ丸形コードオーナンバ
6,998税込7,698
1巻(10m)ほか
4日以内出荷
?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?3心電源コード用として絶縁体色、黒、白、緑がございます。?より耐熱性を要求される場合には、75℃、105℃タイプも製造可能です。
用途?交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。定格電圧(V)300以下準拠規格JIS C3306 ビニルコード絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)5定格温度(℃)60 (HVCTFは75 )RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)1000
ビニルキャブタイヤ丸形コ-ド(コア:黒白緑) オーナンバビニルキャブタイヤ丸形コ-ド(コア:黒白緑)オーナンバ
62,980税込69,278
1巻(100m)
4日以内出荷
3心電源コ-ド用として絶縁体色、黒・白・緑があります。
用途交流300v以下の屋内使用小型電気機器に使用定格電圧(V)300以下シース厚(mm)1シース色絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)【水中】1000参考準拠JIS規格JIS C3306 ビニルコード
ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(88件のレビュー)
38,980税込42,878特価
1巻(100m)
当日出荷から64日以内出荷
種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)100材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル難燃性60度傾斜燃焼試験合格絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時)試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線芯を円形に撚り合わせ定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合より線
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(197件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から13日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
vctf 0.5 2c特集
  • 関連カテゴリ
  • VCTF
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら