接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。規格:JIS C 3307(600Vビニル絶縁電線(IV))
用途屋内配線、電気機器用配線など
試験電圧1500V
絶縁体厚さ(mm)0.8
定格電圧600Vのビニル絶縁電線です。
用途一般電気工作物、電気機器用配線にご使用いただくことができます。
盤内配線に適しています。
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
色グリーン
シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。
用途アース線を必要とする工事に。
芯数(C)1
適合規格JIS C3342
絶縁体厚さ(mm)0.8
シース厚(mm)1.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
耐電圧(V/min)1500
600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に
種類電力ケーブル
芯数(C)1
全長(m)300
JIS規格JIS C 3307
荷姿たば
許容温度(℃)(導体最高)60
仕様鉛フリー
試験電圧(V/1分)1500
絶縁体厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。
種類電力ケーブル
全長(m)300
JIS規格JIS C 3307
絶縁体厚さ(mm)0.8
定格電圧(V)600 60℃
適合規格<PS>E
耐熱性ポリエチレン絶縁体は、ビニル(比重約1.4)との比重分別が可能な軽比重(約1.1)のため、リサイクルがしやすくなっています。着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。可とう性は、従来電線と同等です。許容電流が約22%UPします。耐寒性は-50℃です。
種類電力ケーブル
全長(m)300
JIS規格JIS C 3612
試験電圧(V/1分)1500
種別単線
絶縁体厚さ(mm)0.8
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
定格電圧(V)600 60℃
適合規格<PS>E
アース線がスムーズに取り外せ、作業時間を短縮できます。
アース線付であることを一目で認識できます。
芯数(C)2
導体径(mm)2.0、(アース)1.6
適合規格JCS 4519
仕上外径(mm)6.6×13.4
被覆(アース)0.8mm
絶縁体厚さ(mm)0.8
概算質量(kg/km)145
導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65、(アース)8.92
シース厚(mm)1.5、(アース)-
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
許容電流23、(アース)-
耐電圧(V/min)1500
1巻(100m)
¥31,674
税込¥34,841
5日以内出荷
ストリッパーで簡単に剥離。
アース線が目立たず、スッキリ配線。
シース表面に緑線が入っているため、アース線が入っていることを簡単に識別できます。
芯数(C)2
導体径(mm)2.0、(アース)1.6
適合規格JCS 4519
仕上外径(mm)6.6×13.4
被覆(アース)0.8mm
絶縁体厚さ(mm)0.8
概算質量(kg/km)155
導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65、(アース)8.92
シース厚(mm)1.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
許容電流23、(アース)-
耐電圧(V/min)1500
1巻(100m)
¥31,674
税込¥34,841
5日以内出荷
住宅・建築用の200V回路に最適。
灰色シース表面にはオレンジラインを表示、100V回路と簡単に識別することができます。
用途IH・EV充電設備・エコキュート等、200V回路の配線工事に。
芯数(C)2
適合規格JCS 4519
被覆(アース)0.8mm
シース厚(mm)1.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
耐電圧(V/min)1500
関連キーワード