カテゴリ
- 電気材料(10)
- IV(10)
絞り込み
シース色
カラー(8)
黒(6)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(1)
- 50(1)
- 100(1)
- 300(8)
導体タイプ
- 単線(8)
規格/略称
- HIV(2)
- IV(6)
導体外径(Φmm)
- 2
- 1.1(1)
- 1.8(18)
- 3.4(1)
- 6(8)
- 6.0(1)
- 6.8(1)
- 7(5)
- 18.2(4)
- 20.7(3)
- 21.2(1)
- 26.4(1)
- 33.2(1)
芯数(C)
- 1(8)
1
定格電圧
- 600(9)
600
許容電流
- 24(1)
- 35(3)
- 43(1)
24・35・43
絶縁体色
- 白(7)
- 緑(8)
- 赤(7)
- 青(5)
- 黄(5)
- 黒(7)
白・緑・赤・青・黄・黒
定格温度
- 60(7)
- 75(1)
- -(2)
60・75・-
仕上外径
- 3.6(8)
3.6
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- 愛知電線(2)
- 協和ハーモネット(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- 矢崎エナジーシステム(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・愛知電線・協和ハーモネット・SFCC(旧:昭和電線)・矢崎エナジーシステム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「iv2」の検索結果

アース線/IV 600Vビニル絶縁電線
協和ハーモネット(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷定格電圧600Vのビニル絶縁電線です。用途一般電気工作物、電気機器用配線にご使用いただくことができます。 盤内配線に適しています。色グリーン定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
600Vビニル絶縁電線
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥64,980税込¥71,4781巻(300m)当日出荷から12日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル(7件のレビュー)¥64,980~税込¥71,478~1巻(300m)当日出荷から3日以内出荷用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。種類電力ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
IV
矢崎エナジーシステム¥41,980税込¥46,1781巻(300m)3日以内出荷から4日以内出荷制御盤内、動力電灯回路など低圧屋内用配線に使用されるビニル絶縁電線です。定格電圧(V)600芯数1定格温度(℃)導体最高温度 60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状丸型
600V ビニル絶縁電線 IV
愛知電線¥48,980税込¥53,8781巻当日出荷から翌々日出荷接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。用途屋内配線、電気機器用配線など。芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C 3307
600V二種ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥58,980税込¥64,8781巻(300m)4日以内出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2件のレビュー)¥69,980~税込¥76,978~1巻(300m)6日以内出荷600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500
600V 二種ビニル絶縁電線 HIV
SFCC(旧:昭和電線)¥69,980税込¥76,9781巻(300m)8日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線定格電圧(V)600定格温度(℃)75規格/略称HIV