材質難燃PE
仕様単層波付管
色ベージュ
仕様一重波付、自己消火性
材質難燃ポリエチレン
自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。
配管作業が容易。
規格JIS C 8411
メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。
耐候性良好。
自己消化性。
規格JIS C 8411
材質(内層)N1.0(マンセル記号)
JIS C8411
仕様複層波付管(高耐候)
鋼管を超えた次世代管路製造時のCO2排出量ゼロ、軽量で施工簡略できる次世代ケーブル保護管。環境にやさしい/製造時にCO2を排出しません。人に優しい/軽量のため作業性に優れ、特殊工具を必要としません。美しい/メタル調で整直性のある配管です。
色メタリック
長さ(m)2.5
関連資料(3.48MB)
色ベージュ
仕様複層波付管
手で自在に曲げられ、複雑・狭所配管も簡単に施工出来ます。
衝撃(圧縮)に非常に強く、復元性に優れています。
電磁的不平衡の心配もありません。
入線に便利な呼び線入りです。
材質本体:難燃PE、呼び線:スチール(亜鉛めっき)
JIS規格JIS C8411
PFS管に比べ2.5倍以上の強度があり、きれいに配管できる銅管と比べて軽く、施工が簡単
長さ(m)2.5
関連キーワード