ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ
保護等級IP67
使用温度範囲(℃)-20~60
機能防水/耐候/高耐油
手で曲げられるフレキシブルチューブです。
色黒
配管固定配管
使用周囲温度(℃)-20~60
耐候性耐候
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防水
手で曲げられるフレキシブルチューブです。
適合規格MAS
配管可動配管
使用環境温度(℃)-5~60
耐油性高耐油
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防水
亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐候及び耐寒性の優れたビニルを被膜しています。
日光が直接当たる屋外の配管はもちろんのこと、低温の場所の配管に最適です。
UL規格品のケーブル保護管(手で曲げられるフレキシブルチューブ)です。
適合規格MAS
使用環境温度(℃)-5~60
耐油性高耐油
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防水
CSA規格品のケーブル保護管(手で曲げられるフレキシブルチューブ)です。
色黒色
規格CSA規格品
温度範囲(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様防水、耐熱、耐候、固定配管
使用周囲温度(℃)-20~60
関連キーワード